カテゴリ
- 作業工具(102)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera(40)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- RS PRO(17)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- FACOM(3)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ワイドミュラー(2)
- E-Value(1)
- JTC(1)
- ハゼット(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- iFixit(アイフィックスイット)(1)
- DEEN(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
「pz 10 hex」の検索結果

圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781丁当日出荷独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)600仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912仕上六角仕上
WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 10シリーズ Wire Ferrule ハンド
ワイドミュラー¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷仕様シリーズ:PZ 10●圧着コネクタのタイプ:ワイヤフェルール●全長:195mm●DIN46228、1及び4に準拠. Weidmuller PZ 10ブーツレースフェルール六角圧着工具. PZ 10六角ラジアル圧着工具は、プラスチックカラーの有無を問わずにワイヤエンドフェルールを0.14 10 mm 2 のサイズのワイヤに圧着します。1つの工具で幅広いワイヤレンジに対応できるため、工具を交換する必要がなく、誤圧着の回数も減ります。このPZ 10六角圧着手動工具は、圧着スペースの限られた用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状で六角圧着をかしめます。 六角ワイヤエンドフェルールは、ねじ、ばね、又は直接プラグイン圧着システム向けの他の圧着形状よりも確実な接続を形成します。2つの圧着面が常に互いに平行になるため、直接プラグイン接続を含め、安定した接続を形成するのに十分なスペースが確保されます。このPZ 10圧着工具は、圧着が完了するまで工具を閉じたまま維持するラチェットシステムを備えており、安定した圧着品質を実現します。また、誤操作時に役立つ解除オプションも備えています。人間工学に基づいて設計されたハンドルは、圧着後に弾けるように開かないので、PZ 10手動圧着工具は安全で使いやすい工具となっています。 特長と利点: 0.14 10 mm 2 の幅広い圧着に対応し、工具の交換が不要 0.14 10 mm2の断面積の大きなDIN及びUL規格に適合 圧着スペースが限られている用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状 安定した圧着品質を保証するラチェット機構 誤操作が発生した時に解除が可能 人間工学に基づいて設計されたハンドル 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
(Pozi Hex Torx)ドライバーセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷長さ 89 mm のボールペン ビットが入ったポーチ。工具軸の旋回または旋回が可能です。Rapidaptor クイックリリース チャックを備えた 816 R Kraftform ホルダーと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントの Kraftform ハンドルが含まれています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。手動および電動工具の操作に適しています。セット内容ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスビット 059700・059701・059702・059703・059704・059705(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059680・059681・059682・059683(3・4・5・6mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
ドライバーポジドライブPZ1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ1×100mm
(Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD)
Wera¥17,980税込¥19,7781組当日出荷クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732405-210510-02.jpg)
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥2,798税込¥3,0781箱(10個)7日以内出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ1
インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
1/4インチ ソケットセット 34点
BAHCO(バーコ)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷1/4インチソケットで精密作業から一般作業まで幅広く対応します。4mm-14mmの13サイズを網羅しています。自動車内装、電設、整備、機器メンテナンスなどに最適です。持ち運びもしやすいコンパクトサイズです。多用途に使えるビットを計15本収録。PH/SL/PZ/HEX/TORXをバランス良く搭載しています。機器組立、修理、自転車、DIY など幅広くカバーできます。操作性に優れるラチェッティングビットホルダーを標準装備しています。ビット交換が簡単です。小型・軽量で狭所に強いハンドル構造です。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7905セット内容34点、ビット:PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:50奥行(mm)ケース:130差込角(mm)6.35間口(mm)ケース:215ソケット内容(mm)4/14
ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き)
KNIPEX(クニペックス)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)質量(g)6800外寸(mm)W470×H370×D190内寸(mm)W437×H307×D172
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。質量(g)837
ポジドライブ段付ビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXの段付きポジドライブビット。全長(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。質量(g)962
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。質量(g)962
ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ビットセット
DEEN¥7,264税込¥7,9901セット当日出荷専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。ケース寸法(mm)130×80×30
マルチドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Pozidrivビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3 - T20、T25、T30 マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ x 1. RS Proカラーリングビット10個セット. RS Proカラーリングビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。各ビットは、簡単にサイズがわかるように色分けされています。イージーリンク / イージーロックビットホルダが付属しています。特長及び利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダ長: 50 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ビットホルダサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Pozidrivインパクトビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスインパクトビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxインパクトビット x 3 - T20、T25、T30 インパクトビットホルダ(クリップリング付きマグネット式) x 1. RS Proインパクトビット10個セット. RS Proインパクトビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。インパクトねじビットは、インパクト効果を発揮する従来型インパクトドライバ向けに設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長持ちします。インパクトビットホルダが付属しています。特長及び利点 インチ六角シャンク ビット長: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトビットセットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Pozidrivビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3 - T20、T25、T30 マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ x 1. RS Proトーションビット10個セット. RS Proトーションビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。トーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、長持ちします。これらのビットは順応性が高く、大きな負荷をかけられるため、ねじが固着している場合に最適です。マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダが付属しています。特長及び利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダ長: 50 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。全長(mm)ユニバーサルホルダー:52ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
ビットチェック ビットセット
Wera¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック バイトーション ビットセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用にビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)75ビット全長(mm)各25
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2・3)、マイナスビット(1×1.2・1×5.5・0.8×6.5mm)。ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防止する汎用の六角穴付きネジ用ビットです。ビットプラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3、マイナスビット(mm):1×1.2・1×5.5・0.8×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
RS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx
RS PRO¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷このRS Proラチェットセットには、ほとんどのニーズに対応できるようにドライバービットとソケットが含まれています。高品質のセットには、34ピースと多機能ラチェットが含まれています。ラチェットは従来のラチェットとしても、ドライバーとしても使用できます。ドライバービットをラチェットの底部に取り付け、必要に応じて簡単に作業を切り替えることができます。すべてプラスチックケースにすっきり収納して簡単に持ち運べます。 キットの内容 9ピース65 mmドライバービットプラス: PH01、PH02、PH03 Pozidriv: PZ1、PZ2 マイナス: 4 mm Torx: T15、T20、T2516ピース25 mmドライバービットPozidriv: PZ 1、PZ 2x3、PZ 3 マイナス: 4 mm、6 mm Torx: T15、T20、T25、T30、T40 六角: 3 mm、4 mm、5 mm、6 mm6ピースソケット5-6、7-8、10-13 mmその他のキットの内容多機能ラチェット 60 mm QuickChange (CRV) 25 mmアダプタ RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 34材質 = クロムバナジウムスチール、スチール
スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78
RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
絶縁ポジドライバー
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
RS PRO ドライバビットセット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Pozidrivビット 3 PZ1、PZ2 2 プラスビット 3 PH1、PH2 2 Torxビット 6 T10、T15、T20、T25、T30、T40 六角レンチ 3 4 mm、5 mm、6 mm ナットセッター 6 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、11 mm、13 mm 磁気ビットホルダ 1 1/4インチ六角アダプター 1 ハンドラチェット 1. RS Proビット ナットセッター24個セット. RS Proカラーリングビット ナットセッター24個セットでは、人気のある充実したねじビット ナットセッターの製品シリーズを1つの便利なセットにまとめています。色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。磁気ビットホルダが付属。さらに、1/4インチ六角アダプタとハンドラチェットも付属しています。特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 24
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Pozidrivビット x 3: PZ1、PZ2、PX3 プラスビット x 3: PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3: T20、T25、T30 インパクトビットホルダ x 1 (クリップリング付きマグネット式). RS Proダイヤモンドインパクトビット10本セット. RS Proインパクトビット10本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。ダイヤモンドインパクトねじビットは、インパクト効果を備えた従来型のインパクトドライバ用に特別に設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。極めた大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため非常に摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。インパクトビットホルダが付属します。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットの長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)4軸長(mm)200
絶縁ポジドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
3/8インチ
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット。出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7904セット内容51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:65奥行(mm)ケース:220差込角(mm)9.5間口(mm)ケース:220ソケット内容(mm)10/22
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット8日以内出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。質量(g)837
RS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピース
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
クラフトフォーム 絶縁ポジドライバー
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。先端サイズ(PZ)2軸長(mm)100
RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型









![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732405-210510-02.jpg)