曜日別特売

ビットチェック バイトーション ビットセット

ビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Weraビットチェック バイトーション ビットセット - Wera

セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。

用途
DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用に
ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
75
ビット全長(mm)
各25
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790285073418
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする