1,429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-1B 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-111 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-1A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-112 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-47 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-1 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズPZ#1 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-17 両頭機能片頭
1本
710 税込781
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-35
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3746 材質ステンレス鋼(AISI 420) 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)18 先端サイズPZ1 両頭機能片頭
1パック(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0 黄緑 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2227-35
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2227-23
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

全長(mm)95 先端サイズPZ#1 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-11
1本
890 税込979
翌日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

全長(mm)175 質量(g)43 商品構成単品 アズワン品番64-2227-31 耐電圧(V)VDE1000
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#1 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-07
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ1 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-99
1本
735 税込809
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0 全長(mm)175 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2227-39
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロームバナジウム鋼
1個
219 税込241
5日以内出荷

1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロームバナジウム鋼
1個
339 税込373
5日以内出荷

1本
2,640 税込2,904
翌日出荷

1本
780 税込858
翌日出荷

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ1
1箱(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等 危険物の類別非危険物
1個(25g)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)