カテゴリ
- 作業工具(335)
- 自動車純正部品(162)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 制御機器(82)
- 自動車補修部品(52)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 保管用品(8)
- 防災用品(7)
- 家電(7)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(117)
- Wera(107)
- MAZDA(マツダ)(95)
- ホンダ(67)
- 岩田製作所(37)
- RS PRO(36)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- エスコ(18)
- BAHCO(バーコ)(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- ハーフェレ(12)
- MAC8(マックエイト)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- KVK(8)
- FACOM(8)
- ベッセル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pz0003」の検索結果

RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥2,798税込¥3,0781箱(1個)翌々日出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ3
2個入りPZビット PZ3
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881パック(2個)翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3742材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ3両頭機能片頭
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
ハーフェレ¥589~税込¥648~1セット(100個)ほか4日以内出荷から17日以内出荷コンフィルマート専用のカバーキャップです。用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス材質プラスチック
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥3,798税込¥4,1781箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥2,198税込¥2,4181箱(1個)7日以内出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥2,498税込¥2,7481箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 。 ●機械及び工業生産 。. この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 。 ●< 1253086 1253086 PZ1 。 ●< 1253087 1253087 PZ2 。 ●< 1973796 1973796 - PZ3 。仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 260 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
ハーフェレ¥589~税込¥648~1セット(100個)ほか17日以内出荷コンフィルマート専用のカバーキャップです。用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)15取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス材質プラスチック
積水PZ型コンテナ青
セキスイ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スタッキングタイプ 1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング可
導電コンテナ ECPZ型
セキスイ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ3G
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径1ねじの種類Rc電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
木ネジ皿頭 ホスパ PZ3 ポジドライブ ニッケルメッキ
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など長さL(mm)17ねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状皿穴の形状十字
導電性コンテナ”PZ型”
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下![PZ 3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083172-180226-02.jpg)
PZ 3x150mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-131種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップ 差替ドライバーセット
ベッセル(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個翌々日出荷ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
ホームツール 組立家具用ドライバーセット
与板利器工業¥779税込¥8571個当日出荷ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。用途ネジ締め・緩め作業。セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3商品構成セット品
マキシフィックスケーシング 板厚19mm以上用
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981セット(10個)欠品中プラスドライバー(PZ3)用のマキシフィックスです。高荷重の非常に安定した接続用用途重量のあるキャビネット連結直径(mm)35寸法A(mm)9.5奥行(mm)15.5取付ドライバータイプ:PZ3プラス、ドリル深さ D:15.5mm、穴あけ距離 B:ケーシングの中心から木口までの距離(35 または 55mm )、連結ボルトの選択による、ボルト用下穴:9mm仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581セット(100個)6日以内出荷ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、用途ミニフィックスボルトの受けねじ長さL(mm)11穴あけ距離(mm)34取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様特殊ネジ
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
...




![PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545049-260414-02.jpg)
![PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545828-210428-02.jpg)
![PZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565175-210430-02.jpg)
![PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565148-210430-02.jpg)

![PZ3x180mm [ポジドライブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540806-210428-02.jpg)

![PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565053-210430-02.jpg)
![PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545654-210428-02.jpg)
![PZ3x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542635-210428-02.jpg)









![PZ 3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083172-180226-02.jpg)
![PZ 3x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563626-210430-02.jpg)