カテゴリ
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- 三桂製作所(7)
- ハーフェレ(5)
- omron(オムロン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 三菱電機(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- 岩田製作所(1)
- イワタツール(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- フジクラ DDK(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- リスパック(1)
- 光興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pz24」の検索結果

流し台排水ホース1mねじ式50(2)用
KVK(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
プリカチューブ
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781個(25m)翌々日出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥7,598税込¥8,3581個(10m)翌々日出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷240 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):2~4.5時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす質量(g)40(乾電池別)電源単4形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)22×140連続点灯時間High:2時間/Low:4.5時間光束(Lm)【High】240【Low】80照射距離(m)57(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
保護キャップ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
バイオ 枠越 17-12 OC J10
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオPET寸法(mm)170×114×44質量(g)8.2
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル。運転動作〔夜間運転:微弱風量運転を行います〕〔昼間運転:コントロールスイッチ・リモコン等の風量で動作します〕。PZ-N24SまたはPZ-N24SD 1台で、24時間換気ユニットを10台まで運転できます外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から翌日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(20個)当日出荷から翌日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥15,980税込¥17,5781セット(19点)当日出荷メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693
KVK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ホンダ
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
G5PZ
omron(オムロン)¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から70日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
G5PZ
omron(オムロン)¥639税込¥7031個翌々日出荷から70日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
コンビネーションカップリング(薄鋼用)
三桂製作所¥189税込¥2081個3日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷微弱風量運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60