742件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)52 種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1ケース(20枚×12袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品 トラスコ品番216-2058 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
3,990 税込4,389
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6
種類イソメックSPプーリー 溝数6 リム幅w(mm)76 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
95,980 税込105,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
600 税込660
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#1 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-07
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#3 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-09
1本
635 税込699
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#2 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-08
1本
635 税込699
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約220 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状USB Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ500GB
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス プライクリーン
形状ビニールカーテン 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.19 高さ(cm)300
1巻
119,800 税込131,780
5日以内出荷

・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ベスポジBPZ基本セットとウェーブ型手すりのセットです。
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ベスポジBPZ基本セットとウェーブ型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとウェーブ型手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置LED、5W、調光装置付 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-16フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:16 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G16 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-36フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:36 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:35 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G36 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-22フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-16フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:16 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G16 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
RoHS
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

関連キーワード