カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
    • 国産乗用車用バッテリー(6)
    • 輸入車用バッテリー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 制御機器(33)
  • オフィス家具(10)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
性能ランク
端子位置
長側面長さ(cm)
短側面サイズ
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
定格電圧(V)
12
ブランド
アトラス(ATLAS)・BM LINK・ACDelco・BOSCH(ボッシュ)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・Panasonic(パナソニック)・SMC・KEMET・オカムラ(岡村製作所)・ラバーメイド・キングコーポレーション・メディアカバーマーケット・東芝・KSフィルター・brembo・OHNO(大野ゴム工業)・オーム電機・サンドビック・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合

「q-85」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)

    たてとい T足(プラスチック)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類たてとい
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(44件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelco

    アイドリングストップ車対応バッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    定格電圧(V)12
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)

    たてとい 打込み

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式分類控金具(ステンレス)
  • ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ

    brother(ブラザー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    テープ:サテンゴールド(つや消し)テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-MQ851エコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • モップシステム(ハンドル+フレーム) タニカ電器販売

    モップシステム(ハンドル+フレーム)

    タニカ電器販売
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    360°回転式で機械の間や下などの狭いスペースや手の届きにくい 場所でも簡単に清掃することができます。 モップはKMTM1油専用モップパッドをご使用ください
    幅(mm)550全長(mm)1430本体質量(g)810
  • 20 Series(20-MXQ8) SMC

    20 Series(20-MXQ8)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZL

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • フレキシフレーム ラバーメイド

    フレキシフレーム

    ラバーメイド
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレームです。 柔かい素材で清掃面に合わせて湾曲します。 付け替え可能なカバーは5種類あり、用途によって使い分けが可能です。 中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。 丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。 丈夫で割れにくく、曲面と平面の両方に使用できるフレームです。 中心部分にゴミを集めやすい独自の弓型デザインです。
    トラスコ品番819-4292材質フレーム:合成ゴム、コネクター:ポリプロピレン(PP)、エラストマー長さ(mm)137幅(mm)333質量(kg)0.4ブラック/イエロー繰り返し・詰め替え対応
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50P~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-50~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ8-50~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50F~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • ハイパフォーマンスダスト棒 ラバーメイド

    ハイパフォーマンスダスト棒

    ラバーメイド
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    高い場所やすき間などのホコリや汚れ掃除に最適です。高さや角度・曲面に合わせてスリーブ部分を自由に変形できます。
    トラスコ品番836-2687材質グリップ:ポリプロピレン、中芯:スチール、パッド:ポリエステル・ナイロン長さ(mm)721幅(mm)29質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ9 0285繰り返し・詰め替え対応
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50-~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZH SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZH

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50R SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50R

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50P SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50P

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZF) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZF)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMC

    エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50Z) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50Z)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZE) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZE)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZA) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZA)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50Z

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
  • MX Series(MXQ8-50ZL) SMC

    MX Series(MXQ8-50ZL)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
38sq-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 38sq-8
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
"q-85" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷