23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q4ホワイト HERMADIX 動画あり
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光 ホワイト 容量(L)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
17,980 税込19,778
当日出荷

温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 65%以上の遮光率が必要な場合、最も経済的な遮光剤です。 (遮光率が65%よりも低く、長期間の遮光をご希望の方には「Q4ホワイト」がおすすめです。) 耐用期間は約4~8週間です。
用途遮光 ホワイト 容量(L)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
用途遮光剤除去 容量(L)20
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷

HERMADIXQヒート
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 ハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。 耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光 容量(kg)15 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
34,980 税込38,478
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼40
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和アグリカルチャレディヒート
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。 規格15kg(13L) 関連資料(3.3MB)
1缶(15kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼30W
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スディラック社遮熱剤 トランスパー
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス 質量(kg)15
1缶
36,980 税込40,678
当日出荷

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

白石カルシウムホワイトコート
炭酸カルシウムが有効成分の新しい殺虫剤です。物理的な作用機構により効果を発揮するため、薬剤抵抗性がつきにくい農薬です。銅水和剤の薬害軽減にも登録があります。
用途チャノキイロアザミウマ防除(かんきつ)、モモシンクイガ防除(りんご)、銅水和剤の薬害軽減(かんきつ、野菜等) 農林水産省登録第(号)22852 有効成分炭酸カルシウム 95%、湿展材など 5%
1袋(10kg)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません
用途農業用ハウスの遮光 成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂 質量(kg)容器込み:13.5 遮光率(%)20~30 関連資料(1.46MB)
1缶
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誠和アグリカルチャレディクリーン
レディソル・レディヒートを塗布面から安全・確実に取り除きます。環境に有害な成分を含まず、有機成分は生分解性です。使用済みの除去液を自然界に放出しても問題ありません。屋根面に付着した汚れをレディソル・レディヒートと共に除去します。
用途レディソル、およびレディヒートを塗布面から取り除くことができる除去剤です。降雨が見込まれる1-7日前に、8aあたり1缶(20L)のレディクリーンを7倍(140L)の水で希釈して吹付け、レディソル・レディヒートの表面を十分に濡らします。レディソル・レディヒートはその後の降雨で除去されます。 規格20L
1缶(20L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

誠和(農業資材)ランナーピン
取手がついているので作業が簡単! 適度な深さで固定でき、簡単に抜けます。 つまんで、挿すだけなので手が痛くなりません。 クラウンと接するところが曲線になっているので 傷を付けにくく、培地との密着性を保つことができます。 何度も使えるので低コスト! カビ等が生えにくい材質です。
用途いちごのランナー押さえ 長さ(mm)70
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に 材質耐光性ポリプロピレン 関連資料(2.05MB)
1袋(50個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ランナーキャッチ
イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。
用途イチゴの株分け 長さ(mm)65
1箱(500本×6袋)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



スディラック社エクリプスF4
夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は3~5ヵ月です。
用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。) 【缶】緑 関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB) エクリプスチラシ(1.22MB)
1個(20kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm 筐体:黒 質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む) タイプ- 規格認証:UL 508、UL 60947-5-5 保護構造IP54 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY 適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2 接点構成- 番号- 定格絶縁電圧(V)60 定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20% 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35) ケーブル- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)-20~55 引張強度(N)- 安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201 EMC規格IEC/EN 61131-2 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回) 定格通電電流(A)- 最大操作頻度- 回路- USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力 回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200 ロック機構- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- 動作ストローク(mm)- 対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 相対湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷