カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(12)
- トラック純正部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 住設機器(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(2)
- GAONA(ガオナ)(11)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(7)
- NORGREN(7)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(16)
- TOEX(LIXIL)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- デュオ(4)
- パナソニックHVAC&CC(2)
- メディアカバーマーケット(30)
- ユニカ(2)
- 三菱ふそう(10)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qa-02」の検索結果

ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-06流路内径(Φmm)9
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-99流路内径(Φmm)9
研ぎ一番 コンビ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。仕様台付粒度220・1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×30
かんたんとぎジョーズ
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス粒度#3000砥材溶融アルミナ質質量(g)460砥石サイズ(mm)185×65×15
ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-01流路内径(Φmm)9
BASE 刃物用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,998税込¥2,1981丁4日以内出荷用途や好みに合わせて組み合わせがでいる単品の砥石。用途さらに緻密で鋭い刃先に。粒度#6000種類超仕上砥石砥石寸法(mm)185×65×15
とぎジョーズ 台付 補助付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷便利な包丁研ぎの角度習得用補助器具付きです。用途刃物研ぎに材質アルミナ質系研磨材寸法(mm)185×65×15研磨対象各種刃物
Qsui AQUA ウォールハンギングバスケット
タカショー¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷【給水機能・通気性のWの効果!】底面給水トレーの給水機能:水やりの負担が軽減されます。ヤシマットの通気性:空気を通して快適な環境を保ちます。材質スチール・ヤシ繊維・ポリプロピレン幅(mm)300質量(kg)約0.7質量(g)0.67容量(L)土:約3(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行15cm×高さ20.5cm
BASE 刃物用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,198税込¥2,4181丁4日以内出荷用途や好みに合わせて組み合わせがでいる単品の砥石。用途さらに緻密で鋭い刃先に。粒度#8000種類超仕上砥石砥石寸法(mm)185×65×15
行平鍋 フタ 16~21cm兼用
ストリックスデザイン¥999税込¥1,0991個10日以内出荷ふだん使いに手軽で便利な、アルミ製、雪平鍋用の蓋です。用途毎日の料理屋、業務用として厨房で使うこともできます。材質アルミニウム合金(厚さ0.8mm)サイズ(cm)16~21の雪平鍋寸法(cm)幅22×奥行22×高さ4.4
ビーチウォーカー ウェッジ120S
デュオ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ゆったりとしたスイングアクション。スリムロングのシンキングペンシルが放つ存在感。用途「釣れるはず」のヒラメを「釣りきる」ために、堀田光哉がいまどうしてもほしいアイテムがある。シンキングペンシルだ。それはファルクラムやフリッパーとは異なる特性を持つ「存在感」。より大きく、ボリューミーで、かつ、ゆったりとしたスイングアクション。ヒラメが自身の存在を隠している白泡の中でも、ひときわ目立ち「喰ってください」といわんばかりの存在感を放つ。それ加え、ミノーで攻められないシャローや根回りの攻略に優れた浮力。食い気を誘う、水平フォール。矢のように飛び、グイグイ伸びる飛行能力もほしい。これまでのBWシリーズになかった要素がふんだんに盛り込まれている。案の定アプローチを変えることで、喰ってくるヒラメも変わってくる。スリムロングのシンキングペンシル。その名は「ウェッジ」。ますますヒラメが釣りやすくなる。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.5~3.0(m)フック【ベリー】5(#)【リア】4(#)レングスL(mm)120リングタイプラインアイー・【フックアイ】2.5(#)ウエイト38g
ビーチウォーカー フリッパーZ24
デュオ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ライト系ロッドにも対応する24g発進!用途見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。レンジフリーフック【フロント】7(#)【リア】6(#)レングスL(mm)68リングタイプラインアイなし・フックアイ#2.5ウエイト24g
ビーチウォーカー フリッパーZ36
デュオ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷プラグ並みのアピール力、よりスローなリトリーブ!用途従来のフリッパー40gよりサイズアップし、程よいサイズ感になって新登場。求めたのは、従来のジグでは達成できなかったプラグ並みのアピール力の確保と、よりスローなリトリーブ速度。ボディ素材に亜鉛を使用することで、表面積の拡大とそれに伴うアクションの増大を実現しました。また比重の低さ(軽さ)ゆえに沈み込まず、より遅いスローリトリーブにも対応。シンキングペンシルと遜色ない性能を実現しました。自重は重すぎず、軽すぎない36g。しっかり振り切って遠投できる自重です。レンジフリーフック【フロント】6(#)【リア】6(#)レングスL(mm)85リングタイプラインアイー・フックアイ#3ウエイト36g
ビーチウォーカー フリッパー40
デュオ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷扱いやすさ優先の40gフリッパー用途より「広範囲」を素早く、立体的にさぐれるメタルジグ!重たいメタルジグは自重ゆえに使いづらく、敬遠されがちだが、その反面、使える状況が多く、なくてはならないモノでもある・相反する条件をリミックスして仕上げたのが「ビーチウォーカー フリッパー40g」です。従来の32gモデルに近い扱いやすさ、メタルジグならではの強みをさらに磨き上げ、ビギナーからベテランまで幅広く手軽に使える魅力モデルです。レンジフリーフック6(#)レングスL(mm)80リングタイプラインアイなし・フックアイ#3ウエイト40g