カテゴリ
- 防災用品(13)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 住設機器(6)
- 研磨材(6)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(8)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- ノーリツ(6)
- スズキ(4)
- OUKITEL(4)
- Lazos(3)
- TogoPower(3)
- SKC(環境測定)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- ハスクバーナ(2)
- メイキコウ(2)
- 光陽産業(2)
- ファーステック(2)
- メテックス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qc-50」の検索結果

樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
急速充電器
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ハスクバーナブランド、ゼノアブランド36Vバッテリー用充電器です。消費電力(W)500定格入力電圧(V)100適合バッテリー40-B140X、40-B220X、40-B330X、BLi10、BLi20、BLi200ZR、BLi300
クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3935材質砥材:アルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)7.0粒度400質量(g)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
GOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル
三菱電機システムサービス¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
仕上げフェルトディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト軸径(Φmm)6幅(mm)4質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
バッテリー製品アクセサリー
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布軸径(Φmm)6幅(mm)1.2粒度60質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ガスコード
光陽産業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する。装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる。SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ。保護キャップが外れにくく移動しにくい。JIS S 2146(ガスコード)に適合用途都市ガス・LPガス規格Φ8×8m
ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥5,498税込¥6,0481パック(10個)当日出荷ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)7.0粒度180~320質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
アルミナ Aceディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥3,298税込¥3,6281パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン軸径(Φmm)6形状ディスク幅(mm)1.1粒度120質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
防災面
トーアボージン¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。形状防災面質量(g)225金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具シールドQCタイプ、アクリル平面カーブ標準サイズシールド(QC505シールド)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:215×260×2適合バンドツールドクイック・チェンジ、白色プラスチックバンド(白Vバンド)
業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形
ノーリツ¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷取り替え専用、エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。適合機種GQ-C5022WZ,GQ-5012WZ-2リモコン別売設置形態屋外壁掛設置形号数50号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形
ノーリツ¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。リモコン別売設置形態屋外壁掛設置形号数50号
SGブレイスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥8,498税込¥9,3481パック(10個)当日出荷ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3951材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)13.0粒度100~120質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
クイックチェンジ レザースター マキビシ
ノートン(サンゴバン)¥8,798税込¥9,6781箱(25個)当日出荷RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なクイックチェンジディスクです。 独自の砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業にトラスコ品番697-4544材質次世代セラミック砥粒 レザースター 990S長さ(mm)50幅(mm)50粒度36+厚さ(mm)1.2色イエロー
業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形
ノーリツ¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷エコジョーズ、即出湯、簡単2連結、80℃出湯、MT-5対応(※簡単2連結では使用できません。)遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。適合機種GQ-C5022WZQリモコン別売設置形態屋外壁掛設置形号数50号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛用情報排気延長形
ノーリツ¥459,800税込¥505,7801台11日以内出荷エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。※排気筒の接続部材は、必ずHタイプ専用の排気部材を使用してください。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)筒径(Φmm)排気:120リモコン別売設置形態屋外壁掛用情報排気延長形号数50号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形 耐重塩害仕様
ノーリツ¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐重塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。リモコン別売設置形態屋外壁掛設置形号数50号
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,798税込¥10,7781個(500g)5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワイヤーカット用割出機エロワタイプ
ファーステック¥1,798,000税込¥1,977,8001台30日以内出荷エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
仕上げ作業用PF
旭エンジニアリング¥5,698税込¥6,2681個当日出荷QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
ACアダプター
m'pit!¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)質量(g)55ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5AコネクタType-C×1、USB-A×1定格入力AC100~240V(50/60Hz)
【+ECO】USB Type-C充電ケーブル
エアージェイ¥799~税込¥879~1台当日出荷から6日以内出荷簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。用途充電・データ通信適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト
シリコンパワー(Silicon Power)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W材質PC (UL94V0グレード)色ホワイト質量(g)65出力(W)30出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU)入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A動作温度0℃~40℃保証期間1年保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード)各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
インバーター
Meltec(大自工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
熱収縮チューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,298税込¥10,2281セット(25本)当日出荷から40日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4