10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 動画あり
DC出力端子3つ アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー 質量(kg)約1.7 定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180 光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU バッテリー容量(mAh)42000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC13~25V(2A) バッテリー容量(Wh)155
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQC1100BN-5B1 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100BN) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン マニュアル(B) ロック式(要工具形)
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

VQC1100BNR-51 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100BNR) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

関連キーワード