5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 材質(本体)SUS303 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 タイプステンレス 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(シャフト)SUS303 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)-
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 トラスコ品番195-0977 アズワン品番64-8654-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷