カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qh10d」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
CLWP用交換ヘッド 東日製作所CLWP用交換ヘッド東日製作所
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所QH・QL用ヘッドゴムカバ東日製作所(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケット3H-19 東日製作所ソケット3H-19東日製作所
839税込923
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)19差込角(mm)9.53適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12Dアズワン品番65-0561-46RoHS指令(10物質対応)対応
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
関連キーワード
wh10dl特集