97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)22~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)2.65 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)24~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)7.82 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)5.28 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.36 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
極数8 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)20.52 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質リン青銅 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)26~28
1パック(100本)
369 税込406
当日出荷

あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。
【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本 対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタ ケーブル長(mm)450
1パック(10本)
268 税込295
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)12.7 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)7.62 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)15.44 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
739 税込813
当日出荷

誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
適合【コンタクトピン】QI-PC ピッチ(mm)2.54 極数3
1パック(20個)
589 税込648
当日出荷

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 許容電流(A)3A(MAX) ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。5pin、コンタクトピン別売。
極数5 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)12.9 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
639 税込703
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10pin、コンタクトピン別売。
極数10 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)25.6 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.12 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
欠品中

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P 幅(mm)5.08 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
789 税込868
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)10 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
459 税込505
10日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)8 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
388 税込427
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)6 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
289 税込318
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)4 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
179 税込197
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)16 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
769 税込846
3日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数7 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)14 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
659 税込725
5日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)12 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
569 税込626
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)6.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
569 税込626
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)10.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)12.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
極数14 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)14.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)4.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
388 税込427
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数16 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)16.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)8.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
769 税込846
3日以内出荷

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。
適合【コンタクトピン】QI-ZU ピッチ(mm)2.54 極数3
1パック(20個)
388 税込427
当日出荷

あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブル。
対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタ ケーブル長(mm)450
1パック(10本)
268 税込295
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P アズワン品番65-3734-28
1個
249 税込274
17日以内出荷