ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6P(プラグ)-6P(プラグ)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)15.44
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥739
税込¥813
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6S(ソケット)-1P×6(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
欠品中
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)約5
出力電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)22~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)24~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8
色黒
電圧(V)5.0
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1QI 6P 2.54mmピッチ
コネクタ2USB Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。
追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADP
コネクタEH3P、QI-3P
ケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)
適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)
表示(音圧レベル)LED10点
電源電圧(V)5(4.5~6)
タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]
動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60
音声入力2系統
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL20029AWG28
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000V/1分間
列数1列型
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)7.82
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)5.28
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)300
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット
仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2
周囲温度(℃)0~40
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
関連キーワード