カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi-4」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QIケーブル4S-4S 共立電子産業

    QIケーブル4S-4S

    共立電子産業
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
  • QIケーブル4S-4P 共立電子産業

    QIケーブル4S-4P

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
  • ミニQIケーブル4S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル4S-Z

    共立電子産業
    159税込175
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • QIケーブル4S-1P×4 共立電子産業

    QIケーブル4S-1P×4

    共立電子産業
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
  • QIケーブル4P-4P 共立電子産業

    QIケーブル4P-4P

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4P(プラグ)-4P(プラグ)
  • QIケーブル4S-1S×4 共立電子産業

    QIケーブル4S-1S×4

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
  • QIケーブル4P-1P×4 共立電子産業

    QIケーブル4P-1P×4

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    4日以内出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4P(プラグ)-1P×4(プラグ)
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン

    GB[制御機器]
    119税込131
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)4極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • Cypress Semiconductor マイコン CY8C4014 32ビット RISC CYPRESS

    Cypress Semiconductor マイコン CY8C4014 32ビット RISC

    CYPRESS
    669,800税込736,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = CY8C4014パッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 24データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBPWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.71 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×400 BAUHAUS(マツ六)

    BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×400

    BAUHAUS(マツ六)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
    材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×400ホワイト
  • Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け カシムラ

    Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ質量(g)200出力(W)最大10使用温度範囲(℃)5~35使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C保証期間6ヶ月ワイヤレス通信Qi
  • ワイヤレス充電器 Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 吸盤取り付け カシムラ

    ワイヤレス充電器 Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 吸盤取り付け

    カシムラ
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付)仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)275取付方式吸盤使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)10入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C)適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
  • Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。スマートフォン充電、ノートPCへのPD給電、USB-A/USB-C機器接続、HDMI(R)出力を1台に集約できます。デスク周りの充電器やケーブルを減らし、外部モニターを使った作業やテレワーク環境をすっきり整えたい方におすすめです。
    用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    789税込868
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2ピン×2列(4ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)

    置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器

    OWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1台
    当日出荷
    スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
    付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4ピン×2列(8ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • Wurth Elektronik シールドシート WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.1mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:60mm,幅:60mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:60mm,幅:60mm,厚さ:0.3mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 60mm幅 = 60mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロカットQIボーリングバイト溝入れ加工用 サンドビック

    コロカットQIボーリングバイト溝入れ加工用

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • CoroCut(R) QIボーリングバイト 溝入れ加工用 サンドビック

    CoroCut(R) QIボーリングバイト 溝入れ加工用

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 溝入れ加工用チップ コロカットQI 1135 サンドビック

    溝入れ加工用チップ コロカットQI 1135

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
    用途溝入れ加工用。材種1135
  • ポータブル電源 アイリスオーヤマ

    ポータブル電源

    アイリスオーヤマ
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
    付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーピンク MOT-SRING08-PK MOTTERU

    スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーピンク MOT-SRING08-PK

    MOTTERU
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション
    付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金ラブリーピンク本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
  • スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL MOTTERU

    スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL

    MOTTERU
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション
    付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金ラブリーブルー本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
  • スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 オーロラ MOT-SRING08-AU MOTTERU

    スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 オーロラ MOT-SRING08-AU

    MOTTERU
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション
    付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金オーロラ本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • ワイヤレス急速充電カップスタンド Mitsukin(三金商事)

    ワイヤレス急速充電カップスタンド

    Mitsukin(三金商事)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    車のドリンクホルダーにピッタリ設置できるカップ型のQIワイヤレス充電器。車側のドリンクホルダーのサイズに合わせて、カップ下部のスペーサーで調整可能。デバイスに合わせて最大15Wの急速充電に対応。USBポートtype-A×1ケ所と、C-type×1ケ所、最大4台のデバイスが同時充電が可能。Qi充電は、幅81mmの端末まで対応。差し込むだけで充電でき置き場に困りません。
    付属品本体、シガーケーブル、説明書出力(W)ワイヤレス:15/10/7.5/5 オート 急速充電対応取付方式ドリンクホルダー出力Type-C:5V/2A(MAX)、USB:5V/2A(MAX)入力電圧(V)DC12
  • 接触&赤外反射センサーボード 共立電子産業

    接触&赤外反射センサーボード

    共立電子産業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
    仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー

    GENTOS
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビック

    コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
    用途溝入れ加工用。被削材PMSK勝手なしコーティングTIALN材種1125切刃数1
  • コロカットQI 溝入れ加工用チップ  1145 サンドビック

    コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1145

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
    用途溝入れ加工用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
  • コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105 サンドビック

    コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
    用途溝入れ加工用。被削材MSN勝手なしコーティングTIALN材種1105切刃数1
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
"qi-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷