スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL

スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERUスマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL - MOTTERU

推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング
強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える
360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり
安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい
どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き
推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション

付属品
メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書
材質
PET、PC、亜鉛合金
色
ラブリーブルー
本体質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×4×58
対応機種
「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。
保証期間
初期不良のみ交換対応
耐荷重(g)
スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579267MOT-SRING08-BL
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする