カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi2mm-2」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    179税込197
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数12奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数10奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数14奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    569税込626
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数6奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数16奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    769税込846
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数8奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • QIケーブル2S-2S シールド線/200mm 共立電子産業

    QIケーブル2S-2S シールド線/200mm

    共立電子産業
    279税込307
    1本
    6日以内出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。
    ピッチ(mm)2.54ケーブルシールド線・UL1533AWG28ケーブル長(mm)200ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    789税込868
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2ピン×2列(4ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • ミニQIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    ミニQIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業
    369税込406
    1パック(100本)
    当日出荷
    2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
    材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
  • 単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    319税込351
    1個
    当日出荷
    単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー   CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL

    CIO
    7,298税込8,028
    1式
    7日以内出荷
    有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。
    寸法(mm)約102×70×12シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック   CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK

    CIO
    8,598税込9,458
    1式
    7日以内出荷
    有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。
    寸法(mm)約102×70×12ブラック質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
  • 単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2Pアズワン品番65-3734-28