高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.12
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P
幅(mm)5.08
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード