プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・締付け作業用トルクレンチの基本形
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知
・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮
・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能

精度(%)
±3
内容量
1セット
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
全長(mm)
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
頭部寸法(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354697QL50N(JCSS校正)L':258約0.45[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]38.5[R]16 [h]25.6(参考)普通鋼:M10,(参考)ハイテン:M8
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354706QL140N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':399約0.88[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]40[R]18.8 [h]33.5(参考)普通鋼:M16,(参考)ハイテン:M12
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354715QL15N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':219約0.29[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:(M6)M7,(参考)普通鋼:M8
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354740QL25N5(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':237約0.33[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]13 [h]12(参考)ハイテン:(M7),(参考)普通鋼:M8
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354749QL50N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':258約0.45[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]38.5[R]16 [h]25.6(参考)普通鋼:M10,(参考)ハイテン:M8
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354758QL5N(JCSS校正)L':194約0.27[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]11.5 [h]17.5(参考)普通鋼:M5,M6,(参考)ハイテン:(M4.5)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354785QL280N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':692約2[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]51.5[R]22.5 [h]44.5(参考)普通鋼:M20,(参考)ハイテン:M16
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354810QL100N4(JCSS校正)L':333約0.69[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]40[R]17 [h]32(参考)普通鋼:M12(M14),(参考)ハイテン:M10
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354837QL100N4(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':333約0.69[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]40[R]17 [h]32(参考)普通鋼:M12(M14),(参考)ハイテン:M10
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354941QL200N4(JCSS校正)L':489約1.4[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]51.5[R]20 [h]38.4(参考)普通鋼:(M18),(参考)ハイテン:(M14)
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354950QL25N5(JCSS校正)L':237約0.33[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]13 [h]12(参考)普通鋼:M8,(参考)ハイテン:(M7)
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354977QL10N(JCSS校正)L':219約0.29[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:M6,(参考)普通鋼:(M7)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354986QL10N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':219約0.29[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]11.5 [h]17.5(参考)普通鋼:(M7),(参考)ハイテン:M6
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355020QL420N(JCSS校正)L':993約3.4[m]38.6 [n]16.1 [Φd]30 [ΦD]45[R]25.5 [h]46.5(参考)普通鋼:(M22),(参考)ハイテン:(M18)
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355029QL280N(JCSS校正)L':692約2[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]51.5[R]22.5 [h]44.5(参考)普通鋼:M20,(参考)ハイテン:M16
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355047QL200N4(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':489約1.4[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]51.5[R]20 [h]38.4(参考)普通鋼:(M18),(参考)ハイテン:(M14)
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355056QL140N(JCSS校正)L':399約0.88[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]40[R]18.8 [h]33.5(参考)普通鋼:M16,(参考)ハイテン:M12
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355090QL420N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':993約3.4[m]38.6 [n]16.1 [Φd]30 [ΦD]45[R]25.5 [h]46.5(参考)普通鋼:(M22),(参考)ハイテン:(M18)
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355099QL5N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':194約0.27[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]11.5 [h]17.5(参考)普通鋼:M5,M6,(参考)ハイテン:(M4.5)
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355108QL15N(JCSS校正)L':219約0.29[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]37[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:(M6)M7,(参考)普通鋼:M8
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする