シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 - 東日製作所

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
メタルグリップ。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。

用途
フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。
精度(%)
±3
グリップタイプ
メタルグリップ
内容量
1セット
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
全長(mm)
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
頭部寸法(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354776QL280N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':692約1.9[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]46.5[R]22.5 [h]44.5(参考)普通鋼:M20,(参考)ハイテン:M16
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354801QL200N4-MH(JCSS校正)L':489約1.4[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]46.5[R]20 [h]38.4(参考)普通鋼:(M18),(参考)ハイテン:(M14)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354819QL15N-MH(JCSS校正)L':195約0.19[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]25.5[R]11.5 [h]17.5(参考)普通鋼:M8,(参考)ハイテン:(M6)M7
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354846QL10N-MH(JCSS校正)L':195約0.19[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]25.5[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:M6,(参考)普通鋼:(M7)
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354855QL100N4-MH(JCSS校正)L':333約0.69[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]37[R]17 [h]32(参考)普通鋼:M12(M14),(参考)ハイテン:M10
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354871QL280N-MH(JCSS校正)L':692約1.9[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]46.5[R]22.5 [h]44.5(参考)ハイテン:M16,(参考)普通鋼:M20
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354880QL25N-MH(JCSS校正)L':226約0.25[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]26.5[R]13 [h]12(参考)普通鋼:M8,(参考)ハイテン:(M7)
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354889QL15N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':195約0.19[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]25.5[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:(M6)M7,(参考)普通鋼:M8
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354898QL200N4-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':489約1.4[m]35 [n]15 [Φd]27.2 [ΦD]46.5[R]20 [h]38.4(参考)普通鋼:(M18),(参考)ハイテン:(M14)
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354925QL100N4-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':333約0.69[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]37[R]17 [h]32(参考)普通鋼:M12(M14),(参考)ハイテン:M10
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354959QL50N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':258約0.45[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36[R]16 [h]25.6(参考)普通鋼:M10,(参考)ハイテン:M8
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354995QL5N-MH(JCSS校正)L':160約0.16[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]25.5[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:(M4.5),(参考)普通鋼:M5,M6
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355011QL140N-MH(JCSS校正)L':400約0.79[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]37[R]18.8 [h]33.5(参考)普通鋼:M16,(参考)ハイテン:M12
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355038QL10N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':195約0.19[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]25.5[R]11.5 [h]17.5(参考)普通鋼:(M7),(参考)ハイテン:M6
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355065QL50N-MH(JCSS校正)L':258約0.45[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36[R]16 [h]25.6(参考)普通鋼:M10,(参考)ハイテン:M8
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355081QL140N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':400約0.79[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]37[R]18.8 [h]33.5(参考)普通鋼:M16,(参考)ハイテン:M12
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355117QL25N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':226約0.25[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]26.5[R]13 [h]12(参考)普通鋼:M8,(参考)ハイテン:(M7)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82355126QL5N-MH(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':160約0.16[m]19 [n]9.2 [Φd]15 [ΦD]25.5[R]11.5 [h]17.5(参考)ハイテン:(M4.5),(参考)普通鋼:M5,M6
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする