カテゴリ
- パソコン/周辺機器(23)
- 家電(9)
- 作業工具(7)
- 機構部品(6)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 防災用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(25)
- TCL(8)
- 東日製作所(7)
- ナベヤ(6)
- アズワン(5)
- GEヘルスケア(4)
- PORMIDO(4)
- SMC(3)
- ミドリ安全(2)
- ナカバヤシ(1)
- NOK(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- WIS(1)
- Alps Electric(1)
- Ansell(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「qle」の検索結果

QLE用調整ボックス
東日製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用
転倒防止連結固定シート
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981セット(4個)欠品中キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55アズワン品番64-0905-80せん断強度(KN)0.98以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
キャビネットホルダー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
キャビネットホルダーLハイブリッド
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
転倒防止連結固定フィルム
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8アズワン品番64-0905-81せん断強度(KN)1.96以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
キャスターフレームホルダー
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
キャビネットホルダー
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-75動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
耐震ベルト パレット荷締め用
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
透明耐震ゴムG-BLOXゲル
サンワサプライ¥899~税込¥989~1個(4個)当日出荷厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。仕様耐震度/7材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)色無色透明使用温度範囲(℃)-20~+70
落下ストッパー
サンワサプライ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト仕様対象物重量:100kg以下/本材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
耐震用ストッパー
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781セット(6個)当日出荷超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。仕様フリーカット:不可セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。)対応機種75型以下のテレビなど適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください)入数6個耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。耐震性7相当
落下ストッパー
サンワサプライ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
冷蔵庫ストッパー
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42適合温度(℃)0~40耐震性6強ベルト長さ(cm)19
プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥76,980~税込¥84,678~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
落下防止ベルト_台車用
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
連結ベルト_棚用
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)当日出荷背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2材質ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本適合温度(℃)0~40入数(個)2耐震性耐震度:耐震度:6強
落下ストッパー_180cm(1本入り)
サンワサプライ¥4,098税込¥4,5081個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口180cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1800×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)180ベルト幅(cm)5
耐震固定ベルト
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷マッシュファスナーを機器側に貼り付け、ディスプレイベルトと結合するようにセットします。バックル付きディスプレイベルト(幅25mm、長さ1,200mm)2本、マッシュファスナー(25×35mm)4個。長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)セット内容バックル付きディスプレイベルト(幅25mm、長さ1,200mm)2本、マッシュファスナー(25×35mm)4個材質ベルト/ナイロンバックル/ポリアセタールマッシュファスナー/ポリプロピレン、ペット、アクリル耐震性6強
落下ストッパー_120cm(1本入り)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981セット(2個)欠品中オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口120cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1200×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:耐震度:6強ベルト長さ(cm)120ベルト幅(cm)5
耐震固定ブロック
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181セット(4個)3日以内出荷ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。ブロックパーツ:25×45mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り。対象物重量:40kg未満の機器。長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)セット内容ブロックパーツ×4、マッシュルームファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。材質ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル質量(kg)対象物:約40未満入数4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。耐震性6強
落下ストッパー_210cm(1本入り)
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口210cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)210ベルト幅(cm)5
耐震固定ブロック
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(4個)3日以内出荷ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。ブロックパーツ:25×30mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り。対象物重量:(確認中)kg未満の機器。長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)セット内容ブロックパーツ×4、ループファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。材質ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル質量(kg)対象物:約30未満入数4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。耐震性6強
落下ストッパー_90cm(1本入り)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口90cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)5
透明両面粘着ゴム
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個(100個)当日出荷優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマー色クリア入数(枚)100使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
落下ストッパー_150cm(1本入り)
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口150cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)150ベルト幅(cm)5
落下ストッパー 棚用
サンワサプライ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷棚の内部の荷物が落下しないように取付けるベルトです。左右に両面テープでベースのパーツを貼付けます。ベルト両端をベースの上部からスライドしてはめこみます。簡単に脱着ができ、取り外した際、裏面が磁石になっており、スチールラックなどに仮止めできます。セット内容本体×1、アルコールパッド×2入数1個
クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)
ナベヤ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用の案内ブッシュです。 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)
ナベヤ¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レバータイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8
生物顕微鏡
アズワン¥73,900税込¥81,2901セット翌々日出荷総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25