耐震固定ブロック

耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ耐震固定ブロック - サンワサプライ

ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。
ブロックパーツ:25×45mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り
対象物重量:40kg未満の機器
長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)

セット内容
ブロックパーツ×4、マッシュルームファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。
材質
ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル
質量(kg)
対象物:約40未満
入数
4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。
耐震性
6強
内容量
1セット(4個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734411QL-E105
¥2,700
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする