耐震固定ベルト
マッシュファスナーを機器側に貼り付け、ディスプレイベルトと結合するようにセットします。
バックル付きディスプレイベルト(幅25mm、長さ1,200mm)2本、マッシュファスナー(25×35mm)4個
長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)
- セット内容
- バックル付きディスプレイベルト(幅25mm、長さ1,200mm)2本、マッシュファスナー(25×35mm)4個
- 材質
- ベルト/ナイロンバックル/ポリアセタールマッシュファスナー/ポリプロピレン、ペット、アクリル
- 耐震性
- 6強
- 内容量
- 1セット(2個)
転倒防止用品 の新着商品
カテゴリ


























