カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qle750n2」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥76,980~税込¥84,678~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
ラチェット修理キット
東日製作所¥12,790税込¥14,0691セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2