「qlxmc-2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用差込コネクタ ニチフ

    一般用差込コネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    139税込153
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    229税込252
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ

    防災用耐熱型 差込コネクタ

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]

    差込みコネクター(OKコン)

    オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 差込形電線コネクタ TRUSCO

    差込形電線コネクタ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
    用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1パック(3個)
    3日以内出荷
  • クイックロック ニチフ

    クイックロック

    ニチフ
    449税込494
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • 電線コネクタ(差込型) TRUSCO

    電線コネクタ(差込型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
    用途むいた線同士の結線に。種類差込形電線コネクタ紫透明差込み線数(本)6定格電圧(V)300定格電流(A)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1質量(g/パック)40トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30高さ(mm)9.1質量(g)40使用温度範囲-40~80℃
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
  • 差込形端子コネクター ELPA

    差込形端子コネクター

    ELPA(19件のレビュー)
    188税込207
    1パック(5個)
    当日出荷
    複数のコードが接続できる端子です。
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下