22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。 付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等 質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む) 電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本) 対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124 通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。 動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定) 動作温度(℃)-10~50 周波数帯域(Hz)2.4
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm)30~43 バックセット(mm)64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書 適合扉厚(mm)33~40 取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上 適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV 電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年 動作距離(m)約3 寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8 電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個 使用温度範囲(℃)0~50 周波数(MHz)搬送/315
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Qrio Pad [ カードリーダー部用・ナンバーパッド周辺部用 ] 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体水/空気/クーラント
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Qrio Pad [ カードリーダー部用・ナンバーパッド周辺部用 ] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

強化ガラス扉
仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属) 適合扉開き戸 関連資料(3.39MB)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンワダイレクトSwitch Bot
サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​​​・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。 付属品説明書付き 質量(g)39 寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
欠品中

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能 セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1 電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75 本体質量(g)約18.7 通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

XL-EKU EXCELOCKキー XL-EKU LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKキー XL-EKU
アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
材質ABS樹脂 ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

LION (ライオン事務器)キーボックス
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)