「qtr-8a」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QTR-8A フォトリフレクタアレイ Pololu

    QTR-8A フォトリフレクタアレイ

    Pololu
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:フォトカプラー(反射型)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2099-42
  • ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用赤外線フォトリフレクタ

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から84日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin ミニチュア スルーホール実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin ミニチュア スルーホール実装

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 20μs標準降下時間 = 20μsチャンネル数 = 1ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = ミニチュア寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 3.6mm最高動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃幅 = 2.9mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュア反射物体センサ、Fairchild Semiconductor. フォトトランジスタ出力 コンタクトなし、表面検出 ミニチュアスルーホールパッケージ、2.9 x 3.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 20μs標準降下時間 = 20μsチャンネル数 = 1ピン数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMD寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 3.6mm最高動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃幅 = 2.9mm動作温度レンジ = -40 → +85℃反射型フォトインタラプタ. フォトトランジスタ出力付き反射型 エミッタとディテクタの向きが同じ 小型 誤検出を最小限度に抑える可視光ブロック 光学IC (GP2A231LRSAF)、TTL直接接続に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zumo フォトリフレクタアレイ Pololu

    Zumo フォトリフレクタアレイ

    Pololu
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    10日以内出荷
    仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:フォトリフレクタアレイ●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2098-70
  • 30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu

    30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V

    Pololu
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • 50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V Pololu

    50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V

    Pololu
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    Studuino(スタディーノ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥5,350税込¥5,885
    1台
    3日以内出荷
    プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず。材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • 固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]

    固定式 非接触赤外線検温計

    アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
    ¥10,910税込¥12,001
    1セット
    当日出荷
    50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。・測定データは50件まで記録可能・測定値補正機能を搭載・カウントモード搭載・アラート作動温度の設定・変更可能・固定式で人件費大幅カット ・カウントモード搭載※最大9999 ・三脚(別売)が使える・壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
  • フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    出力形式NPN電圧出力
  • フォト・マイクロセンサ(反射形) Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(反射形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    5日以内出荷から84日以内出荷