カテゴリ
- 制御機器(6)
- 学童・教育用品(2)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qtr-8a」の検索結果
![ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795997-241211-02.jpg)
ロボット用赤外線フォトリフレクタ
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷から3日以内出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から70日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min![Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619028-241211-02.jpg)
Studuino(スタディーノ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,350税込¥5,8851台3日以内出荷プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず。材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)
固定式 非接触赤外線検温計
アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)¥10,910税込¥12,0011セット当日出荷50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。・測定データは50件まで記録可能・測定値補正機能を搭載・カウントモード搭載・アラート作動温度の設定・変更可能・固定式で人件費大幅カット ・カウントモード搭載※最大9999 ・三脚(別売)が使える・壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き出力形式NPN電圧出力




![ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795997-241211-02.jpg)



![Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619028-241211-02.jpg)

![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)