カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,033)
- 制御機器(547)
- 配管・水廻り設備部材(508)
- 科学研究・開発用品(358)
- 油圧機器・油圧ホース(293)
- 切削工具(276)
- FA担当者のオススメ新商品(208)
- 農業機械(127)
- パソコン/周辺機器(109)
- 介護用品(105)
- 測定用品(93)
- 自転車部品(81)
- バイク部品(78)
- メカニカル部品(59)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 機構部品(53)
- 作業工具(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(52)
- 学童・教育用品(45)
- 自動車補修部品(44)
- スプレー・オイル・グリス(43)
- 清掃用品(26)
- バッテリー・電装(26)
- バイク純正部品(25)
- 家電(25)
- 空圧工具(23)
- 溶接用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 電動工具(18)
- 物流用品(15)
- カー用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建築金物(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 電気材料(10)
- 自動車純正部品(9)
- 事務用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 住設機器(4)
- 医療(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 完成車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- SMC(5,205)
- CKD(605)
- コガネイ(561)
- Panasonic(パナソニック)(276)
- ジーエルサイエンス(121)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- OSG(オーエスジー)(108)
- MICROCHIP(107)
- エスコ(101)
- ARC[介護用品](98)
- フジトク(80)
- ParkerTAIYO(79)
- 千代田通商(70)
- アソー(69)
- フジキン(67)
- 日東工器(62)
- Merck(メルクミリポア)(59)
- 近藤製作所(55)
- MARWI(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「rc 1/8」の検索結果

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
金型カプラ PM型(めねじ取付用)
日東工器¥399税込¥4391個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
管用テーパネジプラグゲージ Rc
測範社¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
エースボール ストレート型 内、外ネジ型
アソー(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続Rc×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/8" ユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,320税込¥2,5521個翌日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)25最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1/8”
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA140HE-6材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
エスコ¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
...





















![T-Rc-Rc-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480066-230202-02.jpg)