カテゴリ
- バイク純正部品(369)
- メカニカル部品(86)
- 制御機器(66)
- 自動車純正部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 切削工具(30)
- 農業機械(30)
- 研磨材(28)
- パソコン/周辺機器(26)
- オフィス家具(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 保管用品(15)
- タイヤ・足回り(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク部品(13)
- 機構部品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 物流用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(7)
- 自動車補修部品(6)
- 安全保護具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(364)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- アイリスチトセ(22)
- SMC(21)
- NSK(日本精工)(20)
- ミツビシ(20)
- NACHI(不二越)(15)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 日本オイルポンプ(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- NEC(8)
- 富士電機(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- イチグチ(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- Igus(イグス)(7)
- VISHAY(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r 1510」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
編組チューブ
(66件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ
コガネイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
オーガンジーリボン
HEADS(ヘッズ)¥619税込¥6811巻当日出荷から6日以内出荷ふんわりとした優しい手触りと透け感がキレイなオーガンジーリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。 リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。材質ナイロン1巻長さ(m)30
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ
アズワン¥1,330税込¥1,4631本当日出荷から4日以内出荷表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm
水本機械製作所¥99税込¥1091個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2267材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.5種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
プロサイド(スクリューブレード)
大日ハンソー(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から12日以内出荷非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
カテリープラスロール
ニチバン(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷高透湿性フィルムドレッシング。 新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。ロール長さ(m)10
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]
カクイチ¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から4日以内出荷【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
...




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)






![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)


















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)