カテゴリ

  • 農業機械(241)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • オフィス家具(167)
  • 制御機器(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 切削工具(51)
  • 自動車純正部品(30)
  • メカニカル部品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)

「r-00330」の検索結果

1,105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 羊革製手袋 手の平当て付 R-330 トンボレックス(TONBOREX)

    羊革製手袋 手の平当て付 R-330

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1双
    6日以内出荷
    薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。 人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
    材質羊革厚さ(mm)0.6~0.7色オレンジ入数(双)1アテ有無あり袖口仕様マジックタイプ
  • 羊革製手袋 手の平当て付 R-330 トンボレックス(TONBOREX)

    羊革製手袋 手の平当て付 R-330

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1双
    6日以内出荷
    羊革中厚タイプのスタンダードモデル
    用途手の平部を当てで補強材質羊革厚さ(mm)0.6~0.7色ホワイトアテ有無あり袖口仕様マジックタイプ
  • サイドレンズ フソーR330 カクキ CGC CGC(千代田)

    サイドレンズ フソーR330 カクキ CGC

    CGC(千代田)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC
  • 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン)

    【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330

    WINRUN (ウインラン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-330A SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-330A

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
  • Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R330ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R330ELF

    BOURNS
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330m
  • Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF

    BOURNS
    ¥489税込¥538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 330mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R330BCSHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R330BCSHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質炭素鋼サイズ18レール長さ(mm)トラックレール:330
  • リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R330BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R330BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質ステンレス鋼サイズ18レール長さ(mm)トラックレール:330
  • (S330R)BRACKET 日野自動車

    (S330R)BRACKET

    日野自動車
    ¥11,628税込¥12,791
    1個
    10日以内出荷
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MY Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)2.5dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • LGフレーム 30-330R 第一精工

    LGフレーム 30-330R

    第一精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    高強度・超軽量のライトゲーム専用ラバーランディングネット!。高強度・超軽量・サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック・カーボン含有率35%)とカーボンシャフト(カーボン含有率60%)を採用した機動力最優先のライトゲーム専用超小継設計ラバーランディングネット。
    付属品専用収納バッグ強度(kg)シャフト破損:5、フレーム破損:30寸法(cm)フレーム:30×25(フレーム中心測定)、仕舞:62(14セクション)全長(cm)330全質量(g)550適正荷重(kg)魚:2まで深さ(cm)ネット:23
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • (S330R)BRACKET ASSY 日野自動車

    (S330R)BRACKET ASSY

    日野自動車
    ¥3,302~税込¥3,632~
    1個
    10日以内出荷
  • SEAT(R) FRONT (H330) MAZDA(マツダ)

    SEAT(R) FRONT (H330)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-330 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-330

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • WH-RS330 R ハブジククミ SHIMANO(シマノ)

    WH-RS330 R ハブジククミ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-330 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-330

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-330 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-330

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-330 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-330

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)330作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • GIVI Z3421R リフレクター アカB330 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI Z3421R リフレクター アカB330

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    GIVI補修部品
  • (K330)トリム(R)、シート クッション MAZDA(マツダ)

    (K330)トリム(R)、シート クッション

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • フェンダ(フロント) P.A.ホワイト 35004-0330-R1 Kawasaki

    フェンダ(フロント) P.A.ホワイト 35004-0330-R1

    Kawasaki
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BJ250LGF
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 330Ω ±1%, LR1F330R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 330Ω ±1%, LR1F330R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119税込¥131
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗330Ω許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,33μF,25V dc,EEHZA1E330R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,33μF,25V dc,EEHZA1E330R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)5(Dia)×5.8電圧(V)25dcシリーズZA許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)80最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.5
  • (MK330)スプリングAS.R 三菱ふそう

    (MK330)スプリングAS.R

    三菱ふそう
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
  • クッション(R) フロント シート (H330) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (H330)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R) シート バック (C330) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (C330)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R) シート クッション (C330) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (C330)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
  • モール(R) サイド ステップ (C330) MAZDA(マツダ)

    モール(R) サイド ステップ (C330)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ROX3SJ330R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ROX3SJ330R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • フェンダ(フロント) C.C.レッド 35004-0330-53R Kawasaki

    フェンダ(フロント) C.C.レッド 35004-0330-53R

    Kawasaki
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BJ250LGFA
  • No.809R マイカップ (大) 330ml レッド エンテック

    No.809R マイカップ (大) 330ml レッド

    エンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    寸胴型で安定して置ける、倒れにくいコップです。
    容量(mL)330質量(g)78サイズ(mm)82Φ×109×77素材ポリプロピレン樹脂
  • (K330)バツク(R)、フロントシート MAZDA(マツダ)

    (K330)バツク(R)、フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MK330)スプリング.AS.R 三菱ふそう

    (MK330)スプリング.AS.R

    三菱ふそう
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(397件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, CFR50J330R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, CFR50J330R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥129税込¥142
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCFR50定格電力(W)0.5抵抗330Ω許容差±5%温度係数-450 → 0ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,33μF,25V dc,EEHZC1E330R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,33μF,25V dc,EEHZC1E330R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)5(Dia)×5.8電圧(V)25dcシリーズZC許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)80リップル電流(mA)550rms最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.5
  • ステンコロリン赤 R-GOT

    ステンコロリン赤

    R-GOT(67件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(330mL)
    当日出荷
    驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
    用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性