カテゴリ

  • 制御機器(524)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 切削工具(155)
  • メカニカル部品(109)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 測定用品(84)
  • 農業機械(59)
  • 家電(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(21)
  • 機構部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-10-100」の検索結果

関連キーワード
1,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ゴム板(天然)黒 光

    ゴム板(天然)黒

    (28件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    526税込579
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    (1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
  • サンプルチューブ R-10S 100入 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ R-10S 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,398税込7,038
    1箱
    6日以内出荷
    オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知(ダーラム管)、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    肉厚(mm)1外径×全長(mm)Φ10×L50口内径(Φmm)8口形状直口入数100本
  • D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック

    D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

    ダイワアドテック
    819税込901
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    端子台用記名板
    厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
    接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
  • I Series(IR1010) SMC

    I Series(IR1010)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ1
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1本
    翌々日出荷
    軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
    用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
  • PTFE ホースチューブジョイント 10Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 10Φ

    フロンケミカル
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10
  • PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 12Φ

    フロンケミカル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
  • PTFE ホースチューブジョイント 8Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 8Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8
  • ステンレスワイヤ 10mmX100m 大綱

    ステンレスワイヤ 10mmX100m

    大綱
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)41.9長さ(m)100ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (P51R)ヘッド、シリンダー MAZDA(マツダ)

    (P51R)ヘッド、シリンダー

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 特殊調整器 阪口製作所

    特殊調整器

    阪口製作所
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25
  • ヘッドシリンダー (B31R) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (B31R)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬ロングボールエンドミル 協和精工

    超硬ロングボールエンドミル

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機

    小径ミーリングチャック用コレット

    聖和精機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元5振れ精度・先端15
  • PTFE ホースチューブジョイント 6Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 6Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8
  • ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]

    ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル

    TOWA[切削工具]
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
    材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
  • ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]

    ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル

    TOWA[切削工具]
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
    材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
  • CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム フジプラ

    CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム

    フジプラ
    41,980税込46,178
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。100ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。
    用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)1001巻長さ(m)100
  • 精密レギュレータ SMC

    精密レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途一般切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)7勝手
  • 精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~) SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    用途一般・倣い切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    用途一般切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手
  • レギュレータ/耐オゾン仕様 SMC

    レギュレータ/耐オゾン仕様

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入 TexWipe(テックスワイプ)

    ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入

    TexWipe(テックスワイプ)
    31,980税込35,178
    1袋(100枚)
    12日以内出荷
    潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
    仕様裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番1-6961-02吸水量540mL/m2
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ISOターン 外径加工用ホルダー SWDPR/L イスカル

    ISOターン 外径加工用ホルダー SWDPR/L

    イスカル
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
    用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
...