カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 保管用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-1560」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • ディスクロータ(トヨタ) 昭和自動車

    ディスクロータ(トヨタ)

    昭和自動車(32件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    RSeries 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR Series 開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ アイリスオーヤマ

    高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高耐荷重メタルラック専用の棚板です。 耐荷重300Kgを実現しました。 また別売りのポール、棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40耐荷重(棚1段あたり)(kg)300
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 軽量六角レンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    軽量六角レンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス)

    25Φルミナスレギュラーシェルフ

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    5日以内出荷
    機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。
    耐荷重(kg)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
  • 冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m) カナフジ電工

    冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m)

    カナフジ電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    直線部でご使用下さい。
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • フェニックスラック用ストッパー TRUSCO

    フェニックスラック用ストッパー

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
    材質(本体)スチール
  • 冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック

    カナフジ電工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    立上り直線部でご使用下さい。
  • 自動旋盤用コレットチャック SJ-8R エーワン精密

    自動旋盤用コレットチャック SJ-8R

    エーワン精密
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
    用途自動旋盤用。適合機種スター精密SJ-8Rシャンク径(mm)15
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン

    排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ

    ダイケン
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1セット
    5日以内出荷から11日以内出荷
    [施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
    材質ステンレスタイプバー材:ローレット
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

    OSG(オーエスジー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • ABB ハンドル OT Series用 黒 ABB

    ABB ハンドル OT Series用 黒

    ABB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ハンドル色黒ロック3併用機器OT Series
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(11kg)ほか
    7日以内出荷
    仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    17日以内出荷から91日以内出荷
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    17日以内出荷
    材質軟鋼線材高さ(mm)150長さ(m)3表面処理無電解ニッケルめっき
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6S

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
  • 卓上ボール盤 マキタ

    卓上ボール盤

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
    付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • チップ CSVTC 三菱マテリアル

    チップ CSVTC

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • 金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金属研削・バリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
  • ステンレス緩衝器付キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス緩衝器付キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。 振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。 耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。
    用途精密機器・運搬用台車材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ウレタン
  • 作業台 リノリューム天板 キタジマ

    作業台 リノリューム天板

    キタジマ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。
    付属品六角レンチ(6mm)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付
  • IGRIS リサイクルストック トナー PR-L9560C-19 ブラック (NEC) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック トナー PR-L9560C-19 ブラック (NEC)

    IGRIS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IGRIS リサイクルストック トナー PR-L9560C-19 ブラック メーカー:NEC 印字枚数:約15,000枚
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P18部品名称Oリング図解NoUL1560 部品_No.21、RE3515 部品_No.9、RE3520 部品_No.9、RE3535 部品_No.3、RE3535 部品_No.9、UL1560P 部品_No.21、RE3520 部品_No.3、RE6541 部品_No.15、MW7HP40R(2004) 部品_No.55、MW3HP40B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.47、MW781K 部品_No.45、MW781 部品_No.45、MW7HP40L(2004) 部品_No.55、RE3515 部品_No.3
  • ポイントドリルチップ ワルター

    ポイントドリルチップ

    ワルター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応