カテゴリ

  • メカニカル部品(2,184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,684)
  • 制御機器(1,494)
  • 切削工具(705)
  • 自動車純正部品(358)
  • バイク部品(348)
  • 科学研究・開発用品(329)
  • FA担当者のオススメ新商品(302)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(215)
  • 物流用品(174)
  • 測定用品(172)
  • バイク純正部品(143)
  • 機構部品(123)
  • 農業機械(122)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 電気材料(69)
  • 作業工具(66)
  • 梱包用品(61)
  • 建築金物(55)
  • 家電(53)
  • 安全用品(50)
  • 電動工具(49)
  • 溶接用品(47)
  • 自転車部品(40)
  • 空調・電設資材(37)
  • 清掃用品(37)
  • 自動車補修部品(35)
  • カー用品(31)
  • 事務用品(31)
  • 照明(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 研磨材(25)
  • 空圧工具(23)
  • 店舗什器・備品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 医療(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 住設機器(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • オフィス家具(11)
  • 手袋(11)
  • 防犯用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 保管用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 縫製用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 厨房用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • テープ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「r-200」の検索結果

関連キーワード
9,617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蓋CV-R 200 前澤化成工業内蓋CV-R 200前澤化成工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
ローラーバケット R-200用 内容器 ハンディ・クラウンローラーバケット R-200用 内容器ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
399税込439
1パック(3枚)
当日出荷
塗装作業の必需品!!
幅(mm)220高さ(mm)高い部分133/低い手前部分100奥行(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
水平ガラス木棚ブラケット R-200GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-200GSROYAL(ロイヤル)[建築金物]
219税込241
1個
当日出荷から15日以内出荷
Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)仕様先端ツメなし付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
ローラーバケット R-200用 ネット ハンディ・クラウンローラーバケット R-200用 ネットハンディ・クラウン
499税込549
1パック(3枚)
当日出荷
塗装作業の必需品!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×270×220RoHS指令(10物質対応)対応
ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ IKAホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズIKA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
T10basic及びR104用ホールディングクランプ
タイプクランプ、コード番号: 0003372000アズワン品番61-0006-08
SPローラーバケット R-200ネット付 ハンディ・クラウンSPローラーバケット R-200ネット付ハンディ・クラウン
539税込593
1個
当日出荷
塗装時に便利な取っ手付き容器。175mmまでのローラーサイズに対応しています。塗装時の小分け容器として最適。塗料をしごくのに便利なネット付き。
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングブラケット360R/200X用 レーザーテクノロジーマウンティングブラケット360R/200X用レーザーテクノロジー
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200FTDI Chip
5,798税込6,378
1個
欠品中
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーメスバス仕様RS232USB規格USB 2.0
コンビクリップ付アダプター R-200/205用 SIBATA(柴田科学)コンビクリップ付アダプター R-200/205用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
上水道管用オイル50WーR 200L REX(レッキス工業)上水道管用オイル50WーR 200LREX(レッキス工業)
149,800税込164,780
1缶
7日以内出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業にトラスコ品番852-1359質量(kg)200容量(L)200
ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200 Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200Nikon(ニコン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。
仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)ローヤル電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入 LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入LENOX(レノックス)
11,980税込13,178
1パック(25枚)
4日以内出荷
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200質量(g)825山数10切断能力(mm)木材8~125切断能力(mm)非鉄金属4~12切断能力(mm)塩ビアクリル~125有効刃長(mm)178アズワン品番65-1942-83切断能力(mm)ステンレス4~12メーカー商品コード217-2277
取り付けブラケット ブラケット R200 の場合 PEPPERL+FUCHS取り付けブラケット ブラケット R200 の場合PEPPERL+FUCHS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-B NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-BNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.8寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-B NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-BNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.1寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-C NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-CNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.8寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (デンソーウェーブ製ロボット対応) RSB-DE RSB-DE-170R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (デンソーウェーブ製ロボット対応) RSB-DE RSB-DE-170R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.1寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ノルレーザー R200 ノートン(サンゴバン)ノルレーザー R200ノートン(サンゴバン)
38,980税込42,878
1枚
3日以内出荷
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド
ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-150R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-170R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-170R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.1寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
LTO030F2R200JTE3 VISHAYLTO030F2R200JTE3VISHAY
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DTO025C2R200JTE3 VISHAYDTO025C2R200JTE3VISHAY
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネギロータ R200 , 250 R200-250タンピン 三菱マヒンドラ農機ネギロータ R200 , 250 R200-250タンピン三菱マヒンドラ農機
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B
ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-170R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-170R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)15.1寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズセコ・ツールズ・ジャパン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-200 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-200SMC
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
TPSE107K020R0200 AVXTPSE107K020R0200AVX
359税込395
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TPSE477K010R0200 AVXTPSE477K010R0200AVX
419税込461
1個
7日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-200A SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-200ASMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
...