カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-30s」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200色赤直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • ラベルプリンター「テプラ」Lite キングジム

    ラベルプリンター「テプラ」Lite

    キングジム(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    スマホにつないでアプリで簡単にかわいいラベルが作れます。
    仕様カッター:手動適合「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ質量(g)約132(電池/テープ除く)テープ幅(mm)約9.0(最大印刷可能)シリーズテプラLite スマホ専用電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)入力スマートフォン iOS / Android本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76※カットボタン含む印刷方式感熱式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 交換用レール OHTAKE(旧クイッチャー)

    交換用レール

    OHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    7日以内出荷から20日以内出荷
    適合本体NSB
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1144件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • スクールマグタッチ クラウン[事務用品]

    スクールマグタッチ

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(2個)
    当日出荷
    表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L SHIMANO(シマノ)

    ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • 製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200適合機種メーカー日立冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番RJK-30
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー