合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
色マットブラック
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)
ベルト形6(A)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
日本薬局方に準拠します。溶出試験、崩壊試験、摩損度試験、硬度試験できる複合式です。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御します。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持できます。バスケット、パドル、フックなどはステンレス製(SUS316L)です。溶出試験は3連式1体型です。崩壊試験は2連式1体型です。錠剤試験は1ドラム、回転速度及び落下回転数一定型です。硬度試験は手動補充、手動加圧、自動結果表示します。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様●溶出試験:3連式●温度制御範囲:20~45℃(±0.3℃)●回転速度設定範囲:20~200rpm(±2rpm)●タイマー設定範囲:1~900min(±0.5min)●崩壊試験:2連式●バスケット上下頻度:30~32回/分●バスケット上下範囲:55mm±2mm●摩損度試験:ドラム1個●ドラムサイズ:内径286mm、深さ39mm、錠剤落下高156mm●回転速度:25rpm(±1rpm)●落下回転数:100r(±1r)●硬度測定範囲:硬度2~200N(±1N)、錠剤直径3~20mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg
アズワン品番65-5536-30
1台
¥569,800
税込¥626,780
47日以内出荷
規格M8X16
部品名称ナベコネジ(+)
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.49MB) 展開図23(1.61MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoSSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.38、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.16、SSA-α600 台車(ソウサパネル)部品_No.18、SSA-S611VT 操作パネル部品_No.26、SSA-S501 送風機部品_No.34、SSA-α1001ST ケイキパネル(1)部品_No.8、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.50、SSA-S551 送風機部品_No.41、MJI-310 操作パネル部品_No.37、SSA-R1000C 計器パネル部品_No.17、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.38、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.14、SSW-400CM 希望付属品部品_No.42、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.38、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 計器パネル部品_No.13、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプなど
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード