HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32
成分HFC-32
色無色透明
オゾン破壊系数0
融点(℃)-136
凝固点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32
成分HFC-32
色無色透明
オゾン破壊系数0
融点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
タイプサイフォン管付
ねじ径5/16フレアオス
沸点(℃)-51.7
1本(10kg)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32
成分HFC-32
使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
臨界圧力5.78Mpa
臨界温度78.1℃
沸点(℃)-51.7
密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比100
凝固点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
平均分子量52.0
1本(3.7kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など
成分HFC-32
色無色透明
タイプサイフォン管付き
ねじ径5/16フレアオス
冷媒の種類R32
オゾン破壊系数0
地球温暖化係数(GWP)675
1本(10kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類R-410A
成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)Φ240×420
本体質量(kg)約4
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
沸点(℃)【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)
蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分HFC-32/125
オゾン破壊系数0
混合比50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
容器NRC(再充填禁止容器)
冷媒の種類R410A
オゾン破壊系数0
臨界温度71℃
沸点(℃)-51.8~-51.9
蒸気圧(MPa)1.57(25℃)
地球温暖化係数(GWP)2090
組成R32(約50%)+R125(約50%)
1本(10kg×1本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。
R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。
疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の
合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-410A
温度(℃)臨界:71.4
容積臨界:0.00205m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4926kpa(abs)
臨界温度72.1℃
沸点(℃)-51.4
蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)
密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9
熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)2090
平均分子量72.6
面密度(kg/m3)489kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
【特徴】。・国内充填。・軽量で持ち運びに便利なNRC容器。・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼。(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途【用途】。・ルームエアコン(家庭用)。 パッケージエアコンなどの行妙空調機器。 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など
仕様【使用済み空容器返却】個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。
関連資料(0.16MB)
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)25
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用
検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒
質量(g)190(電池含む)
反応時間即時
感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~
保存温度(℃)0~50
チューブ全長(m)0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190
寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間
ウォームアップ時間2秒
警報方式LEDランプ表示 音質変化方式
動作温度(℃)0~38
危険物の類別非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサー付。
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。
径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等
梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器
対応冷媒種別R410A/R32
トラスコ品番852-1228
ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオス
アズワン品番64-6755-33
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能
アズワン品番65-9271-81
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32
接続口5/16フレア
対応冷媒種別R410A・R32
仕様シールキャップ付
取付ねじW26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mL
アズワン品番67-4763-53
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など
仕様オゾン層破壊係数:0
成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)
冷媒の種類R407C
臨界温度86℃
蒸気圧(MPa)1.09/25℃
地球温暖化係数(GWP)1770
1本(10kg)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信
アズワン品番65-9271-82
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒
容器NRC(再充填禁止容器)
冷媒の種類R410A
形態混合形態:疑似共沸
沸点(℃)-51.4
組成R32(約50%)+R125(約50%)
入数(本)1(10kg)
1本(10kg×1本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
長さ(cm)約92
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード)
IPX3相当の防水構造。
スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。
R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。
4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g)
長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能)
検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。
付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1
長さ(mm)フレキシブル:400
質量(g)約400
電源リチウムイオン電池
適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク
表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)
感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)
機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)
連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能
使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)
対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス
反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35
検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載
防水性本体ボディ防水(IPX3相当)
校正証明書付き
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf
仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター
付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)
連続使用時間(時間)約8
使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に
付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml
適合R32
寸法(mm)244×102×203
接続口径1/4フレア(UNF7/16)
質量(kg)5.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57
モーター出力(W)180
到達真空度15ミクロン
入数1台
オイル量(mL)(封入)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)30
対応冷媒種別HFC系冷媒用
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。
接続ねじUNF1/2-20
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)60
圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。
接続ねじUNF1/2-20
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)60
圧力範囲(MPa)0~5.3
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用
長さ(mm)約920
接続口径5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
材質(バルブ)黄銅
ホース長さ(mm)約920
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ