9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 600 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 48 → 600V ac最小負荷電圧 = 48 V acターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 150 mAmm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


イスカルチップ GTR
厚さ(mm)4.1 コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ GFR
穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コアサイズ = P 36/22。併用可能製品 = 共振回路インダクタ。AL評価 = 7600nH。材質 = N48。奥行き = 22mm。幅 = 36mm。EPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


関連キーワード