カテゴリ
- メカニカル部品(263)
- 研磨材(235)
- 油圧機器・油圧ホース(196)
- FA担当者のオススメ新商品(171)
- 制御機器(65)
- 測定用品(62)
- 電動工具(62)
- 空圧工具(38)
- 切削工具(32)
- パソコン/周辺機器(26)
- 農業機械(20)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- テープ(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 作業服(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 溶接用品(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(202)
- NSK(日本精工)(88)
- SKC(環境測定)(49)
- 高島産業(40)
- NACHI(不二越)(36)
- サンフレックス(35)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- NSK(ナカニシ)(32)
- THK(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- 三木プーリ(21)
- イチグチ(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- 山洋電気(13)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(13)
- omron(オムロン)(12)
- TRUSCO(12)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- ブランドをもっと見る
「r-5000」の検索結果

エクスターR5000
スズキ(85件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)欠品中エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU
スミノエ¥4,998税込¥5,4981ケース(4枚)4日以内出荷やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。形状(パイル)カット寸法(cm)50×43パイル長(mm)5材質(パイル)ポリエステル100%防炎性能試験番号E2120232全厚(mm)11
鉄製貼付式ロールウェイト
東豊工業(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5g×1000個)当日出荷国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。材質鉄幅(mm)11厚さ(mm)3.8色シルバータイプ5g刻み
ECSTAR R5000 MB 10W-40 20 99000-21DC0-026
スズキ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21DC0-026
ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L 99000-21E90-027
スズキ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21E90-027
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ECSTAR R5000 MA2 10W-40 2 99000-21D10-020
スズキ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21D10-020![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)
平型端子110型カプラー&端子セット
BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
ゴム系両面テープ VR-5000T
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3色白長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用
アインツ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷スイッチ付なので製品確認として使用できます。トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック)
マルエム(自動車用品)¥14,980税込¥16,4781箱(5g×1000個)当日出荷から7日以内出荷剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色黒タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用
アインツ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スイッチ付なので製品確認として使用できます。トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
当板・角型・鉄SW付・ミニシリンダー用
アインツ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWを取り付ける溝をボディー側面に施してします。トラスコ品番388-0423材質鉄(設置面)幅(mm)50高さ(mm)28.6タイプミニシリンダー用奥行(mm)13.9![使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502479-251114-02.jpg)
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥2,998税込¥3,2981着当日出荷ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルム色ホワイトタイプつなぎ服
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から102日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から25日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
電子レジスター JET-400Z
クローバー電子(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷8部門。200PLU。8担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。簡易領収書。ドロアー:3紙幣6コイン。ヘッダー/フッターメッセージ設定。インボイス制度対応(領収書単体は不可)質量(kg)約4.6対応ロール紙:感熱紙 紙幅58mm×外径50mm以下
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%
VISHAY¥749税込¥8241個当日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Mr Quick製 バイク用 スマートフォンホルダー バイザー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から6日以内出荷サンシェード付きでスマートフォン画面への反射を抑え、視認性を高めます。スマートフォンをホルダーにセットしてサイドボタンを押せばホルダーがロックされます。※走行中は必ずホルダーをロックして下さい。ハンドルクランプステーとミラーステーの2種類のステーが付属しています。用途オートバイ用付属品本体1個、ハンドルクランプステー1個、ミラーステー1個適合車種汎用対応寸法(mm)スマートフォン:縦約130~170、横約60~75迄対応可能
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み
マルエム(自動車用品)¥14,980税込¥16,4781箱(5g×1000個)6日以内出荷剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。 メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。 さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
ドカットレールシステム(ドカットレールシステム本体)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,698~税込¥4,068~1セット6日以内出荷から10日以内出荷強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。 そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。 2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。 レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。材質アルミ/樹脂
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)
マルエム(自動車用品)¥14,980税込¥16,4781箱(5g×1000個)7日以内出荷剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱
トスカバノック¥26,980税込¥29,6781箱(5000本)当日出荷アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。 糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。 環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
...









![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)











![使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502479-251114-02.jpg)