カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 農業機械(21)
- 自動車純正部品(17)
- メカニカル部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 自転車部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(126)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(17)
- goot(太洋電機産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 工進(1)
- ナイキ(1)
- 油研工業(1)
- HASCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- Avail(アベイル)(1)
エコロジープロダクト
「r-6bc」の検索結果

アウトカバーR(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
パーソナルロッカー 6人用(ポッケPKL型)
ナイキ¥229,800税込¥252,7801台31日以内出荷可動式の棚板で収納物に合わせて一を変えたり取り外すことも可能です。付属品棚板2枚高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
ボトルキャリアー 6本入れ
MIKASA (ミカサ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スクイズボトル6本入可能です。仕様折りたたみ式材質ポリプロピレン寸法(mm)340×265×240質量(g)575直径(Φcm)ボトル入れ:9.5ボトル収容量6本フタの有無なし
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルトWSW(ヒダリ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個当日出荷規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,880~税込¥109,868~1個3日以内出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!