カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-763」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車

    ステアリングブーツ(ラックブーツ)

    ミヤコ自動車(145件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
  • ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ引バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1個
    当日出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • グルーミングトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    グルーミングトリマー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷
    頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
    用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1色ブラック質量(g)120使用時間(分)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16充電時間(時間)2(急速)充電方式USB充電、交流式商品タイプ本体刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)
  • 軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(PVA)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,898税込¥4,288
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター

    軸付弾性砥石(PVA砥石)

    リューター
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
    被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • RG SRパッド CX-5 12- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド CX-5 12-

    RG(レーシングギア)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

    明工社
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
    トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
  • リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR7

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X624 3段 TRUSCO

    小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X624 3段

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)624材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120材質(アジャスター)スチール/樹脂
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 結束バンド リピート式 日機

    結束バンド リピート式

    日機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    繰り返し使える結束バンドです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。幅(mm)7.6色白使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N)222.41
  • 精密ボーリングカートリッジ ワルター

    精密ボーリングカートリッジ

    ワルター
    ¥86,980税込¥95,678
    1本
    9日以内出荷
    チップ交換式工具用カートリッジです。
    用途穴あけ加工。切削加工のアクセサリー部品。
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF 接地プラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF 接地プラグ付

    明工社
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付定格遮断容量(kA)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF1m 接地プラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF1m 接地プラグ付

    明工社
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF1m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF1m 接地プラグ付

    明工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

    東芝ライテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
  • 763R 重量戸車(車のみ) BEST(ベスト)[金物]

    763R 重量戸車(車のみ)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
    用途引戸門扉用戸車色黒仕上車輪:塗装(黒)
  • ベースライト□639乳白 東芝ライテック

    ベースライト□639乳白

    東芝ライテック
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V)埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • ベースライト□639プリズム 東芝ライテック

    ベースライト□639プリズム

    東芝ライテック
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:プリズム付加機能調光タイプ入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V)埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • システム6 いじり止め付トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 いじり止め付トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    32日以内出荷
    別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
    軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
  • ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ステアリングラックブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(130件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から18日以内出荷
    ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
  • カラーかなラベル M(ロールタイプ) リヒトラブ

    カラーかなラベル M(ロールタイプ)

    リヒトラブ
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(15箱)
    4日以内出荷
    カルテ管理や薬歴管理のシステムに対応したカラー分類のためのラベルです。HK763R込にはHK763Rのあ~わとHK753の1~5があらかじめセットされています。
    仕様セットタイプあ~わ、1~5縦(mm)15横(mm)30
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付

    明工社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    46日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付

    明工社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    46日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード5mハーネスプラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード5mハーネスプラグ付

    明工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    46日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応