日機
結束バンド リピート式
繰り返し使える結束バンドです。
用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
幅(mm)
7.6
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
引張強度(N)
222.41
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281081
NR-76370
708-2133
370
108
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281336
NR-76300
708-2136
300
80
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282666
NR-76250
708-2140
250
65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください