工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。
仕様凹凸(オス・メス)独立型
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)1.0~7.0
材質冷間圧延鋼
質量(g)65
精度(mm)±0.05
寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番EA725SC-21
質量(g)88
ブレード枚数17
本体サイズ(mm)68X13X18(t)
測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。
快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質ステンレス製(SUS430)
精度(mm)±0.03
C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
材質S45C
種別歯研ヘリカルラック
形状RL
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 2級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面底面
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
エリクサー(R)ストリングスが新たに提唱する「HD Light」ゲージは、くっきりと際だった高音と厚みのある
リッチな低音がバランス良く仕上げられた、アコースティックギター弦の新しいゲージ展開です。
緻密なテンション解析によって導き出されたこのゲージは、Mediumゲージの1,2弦と、Lightゲージの4,5,6弦の間に新たに
.025Wを3弦に挟み込むことで6弦全体のテンションバランスが理想化され、Lightゲージも近い弾き心地を実現しながら
輪郭のある高音を生み出すとともに、低音の倍音を増やすことで音のふくよかさが増しています。
「High Definition Light」の名前の通り、解像度の高い音色が得られるLightゲージです。
全米No.1アコースティックギターブランド:テイラーギターズと全米No.1アコースティックギター弦ブランド:エリクサー(R)ストリングスが、
協同で導き出したLight、Mediumに次ぐアコギ弦の定番ゲージ。
あなたのアコギに使えばこれまでとは違った一面を引き出す可能性を持っている、そんな魅力を秘めたゲージです。
種別80/20ブロンズ
タイプ.013-.053
1セット
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
エリクサー(R)ストリングスが新たに提唱する「HD Light」ゲージは、くっきりと際だった高音と厚みのある
リッチな低音がバランス良く仕上げられた、アコースティックギター弦の新しいゲージ展開です。
緻密なテンション解析によって導き出されたこのゲージは、Mediumゲージの1,2弦と、Lightゲージの4,5,6弦の間に新たに
.025Wを3弦に挟み込むことで6弦全体のテンションバランスが理想化され、Lightゲージも近い弾き心地を実現しながら
輪郭のある高音を生み出すとともに、低音の倍音を増やすことで音のふくよかさが増しています。
「High Definition Light」の名前の通り、解像度の高い音色が得られるLightゲージです。
全米No.1アコースティックギターブランド:テイラーギターズと全米No.1アコースティックギター弦ブランド:エリクサー(R)ストリングスが、
協同で導き出したLight、Mediumに次ぐアコギ弦の定番ゲージ。
あなたのアコギに使えばこれまでとは違った一面を引き出す可能性を持っている、そんな魅力を秘めたゲージです。
種別80/20ブロンズ
タイプ.013-.053
1セット
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
エリクサー(R)ストリングスが新たに提唱する「HD Light」ゲージは、くっきりと際だった高音と厚みのある
リッチな低音がバランス良く仕上げられた、アコースティックギター弦の新しいゲージ展開です。
緻密なテンション解析によって導き出されたこのゲージは、Mediumゲージの1,2弦と、Lightゲージの4,5,6弦の間に新たに
.025Wを3弦に挟み込むことで6弦全体のテンションバランスが理想化され、Lightゲージも近い弾き心地を実現しながら
輪郭のある高音を生み出すとともに、低音の倍音を増やすことで音のふくよかさが増しています。
「High Definition Light」の名前の通り、解像度の高い音色が得られるLightゲージです。
全米No.1アコースティックギターブランド:テイラーギターズと全米No.1アコースティックギター弦ブランド:エリクサー(R)ストリングスが、
協同で導き出したLight、Mediumに次ぐアコギ弦の定番ゲージ。
あなたのアコギに使えばこれまでとは違った一面を引き出す可能性を持っている、そんな魅力を秘めたゲージです。
種別フォスファーブロンズ
タイプ.013-.053
1セット
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
エリクサー(R)ストリングスが新たに提唱する「HD Light」ゲージは、くっきりと際だった高音と厚みのある
リッチな低音がバランス良く仕上げられた、アコースティックギター弦の新しいゲージ展開です。
緻密なテンション解析によって導き出されたこのゲージは、Mediumゲージの1,2弦と、Lightゲージの4,5,6弦の間に新たに
.025Wを3弦に挟み込むことで6弦全体のテンションバランスが理想化され、Lightゲージも近い弾き心地を実現しながら
輪郭のある高音を生み出すとともに、低音の倍音を増やすことで音のふくよかさが増しています。
「High Definition Light」の名前の通り、解像度の高い音色が得られるLightゲージです。
全米No.1アコースティックギターブランド:テイラーギターズと全米No.1アコースティックギター弦ブランド:エリクサー(R)ストリングスが、
協同で導き出したLight、Mediumに次ぐアコギ弦の定番ゲージ。
あなたのアコギに使えばこれまでとは違った一面を引き出す可能性を持っている、そんな魅力を秘めたゲージです。
種別フォスファーブロンズ
タイプ.013-.053
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
関連キーワード