Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)0
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.02
R面取カッター
用途スプールブッシュ用
材質コバルトハイス
刃数2枚
シャンク径(Φmm)12
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
刃数4
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
R面取り専用カッター。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)-
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し
材質SKH51
刃数4枚刃
R公差(mm)0~/+0.05
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質超硬Z20
刃数2
表面処理Cコート
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質超硬Z20
刃数3
表面処理Cコート
アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
材質HAP
刃数3
表面処理Cコート
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
刃数2
表面処理ノンコート
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5
先端角(°)90
材質超硬
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金
回転方向右刃
切刃形状その他
センター穴角(°)90
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼
刃数3
面取角度90°
表面処理ZRNプラチナコーティング
刃径公差z9
シャンク径公差h9
切刃形状3枚刃
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。
潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。
〈適用加工内容〉
センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング
先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)
刃数1
面取(mm)R0.6
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)0
適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
刃径公差(mm)0~-0.050
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0
面取(mm)R0.4
材質ダイヤモンド焼結体(PCD)
刃数1
表面処理ノンコーティング
適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇
刃径公差(mm)0~-0.030
関連資料技術情報はこちら(149MB)
関連キーワード