75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。 質量(g)20 仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付 トラスコ品番444-9355 材質スチール
1本
989 税込1,088
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼 アイボリー タイプTRタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)17.92 自由長(mm)45 外径(mm)26 内径(mm)16.5 ばねの種類強力ばね
1個
499 税込549
翌々日出荷

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)













LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R26
RoHS
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)37.8 質量(g)1400 種類スライド形 段数2 質量(kg/m)1.4 材質(ボール)クローム球 幅W(mm)13.2 材質(リテーナー)ポリアミド 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



















摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)