カテゴリ
- メカニカル部品(984)
- 切削工具(860)
- 制御機器(386)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- FA担当者のオススメ新商品(151)
- 自動車純正部品(124)
- ねじ・ボルト・釘(110)
- 測定用品(110)
- バイク純正部品(77)
- 家電(67)
- 物流用品(63)
- 科学研究・開発用品(62)
- バイク部品(48)
- パソコン/周辺機器(45)
- 事務用品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 清掃用品(32)
- オフィス家具(30)
- カー用品(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 農業機械(26)
- 梱包用品(24)
- 研磨材(21)
- 作業工具(19)
- 学童・教育用品(18)
- 電気材料(16)
- 機構部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 厨房用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 医療(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 手袋(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全用品(8)
- 介護用品(8)
- 作業服(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 電動工具(8)
- 保管用品(7)
- 安全標識(7)
- バッテリー・電装(7)
- 安全保護具(7)
- 自転車部品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- テープ(6)
- 建築金物(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 農具(4)
- 空圧工具(4)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- NSK(日本精工)(469)
- NS(日進工具)(131)
- SMC(129)
- ダイヤトレンド(128)
- 大阪魂(105)
- タンガロイ(97)
- ホンダ(89)
- NTN(エヌティーエヌ)(78)
- SMT(南海精工所)(78)
- OSG(オーエスジー)(69)
- NACHI(不二越)(62)
- MURATA(村田製作所)(56)
- 京セラ(54)
- ケナメタル(54)
- 三菱マテリアル(53)
- KITO(キトー)(52)
- イスカル(49)
- ニッサン(46)
- VISHAY(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「r0.3」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
フィルタレギュレーター オートドレン
(66件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
アルカリ乾電池 単4形
三菱電機(230件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。タイプ単4形
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥81税込¥891個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
エボルタ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2本)ほか当日出荷全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
東芝アルカリ乾電池 単4形
東芝(13件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途テレビ/エアコンリモコン、体温計、LEDライト、電子辞書、マウス等
布テープ No.600
セキスイ(24件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
防じんマスク 7121R
興研(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10
アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単4形
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥169税込¥1861パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
レギュレータ
(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
エボルタ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(20本)当日出荷業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20本)当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)![シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13484785-221207-02.jpg)
シンガーニトリル手袋SRB 100枚入
宇都宮製作[手袋](30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)色ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から6日以内出荷Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形
マクセル(13件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
エビ アタッチメントリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
マダニリムーバー
TIGER(タイガー)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個(3本)当日出荷マダニに噛まれた際の応急処置用に便利な、マダニ・リムーバーが3サイズセットになっています。 マダニの大きさに合わせて、サイズを選んでください。マダニにかまれたら、無理やり引っ張って取り除こうとしても、口の部分が皮膚に残ってしまう可能性があります。 残った口や、広がった傷口から感染が広がる可能性がありますので、道具を使って確実に除去しなくてはいけません。セット内容(大)(中)(小)×各1本(計3本セット)色グリーン(ブルー)寸法(cm)(大)1.8×0.8×6.5、(中)1.4×0.7×6.2、(小)0.9×0.5×5.0
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
単4形アルカリ乾電池
FDK(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10個)当日出荷アルカリ乾電池 単4形10本パック。使用推奨期限5年。日本製。寸法(mm)Φ10.5×44.5質量(g)(1個)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥859~税込¥945~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2
強力面ファスナー バリバリテープ 激強力
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
マンガン乾電池
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷タイプ単4形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5質量(g/個)9
エボルタ増量パック
Panasonic(パナソニック)¥569~税込¥626~1パック(5本)ほか当日出荷長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。種類アルカリ電圧(V)1.5
電波デジタル時計
リズム(旧:リズム時計工業)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
...


























![シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13484785-221207-02.jpg)

![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)









![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)