カテゴリ

  • 切削工具(785)
  • メカニカル部品(537)
  • 制御機器(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(142)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 測定用品(59)
  • 家電(57)
  • 物流用品(55)
  • バイク部品(47)
  • 事務用品(41)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 農業機械(26)
  • カー用品(24)
  • 研磨材(21)
  • 梱包用品(20)
  • 作業工具(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 機構部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 手袋(11)
  • 厨房用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • 電動工具(7)
  • テープ(6)
  • 自転車部品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(4)
  • 農具(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.3」の検索結果

関連キーワード
2,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    849税込934
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • アルカリ乾電池 単4形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単4形

    三菱電機(230件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10本)
    当日出荷
    長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。
    タイプ単4形
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 東芝アルカリ乾電池 単4形 東芝

    東芝アルカリ乾電池 単4形

    東芝(13件のレビュー)
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。
    用途テレビ/エアコンリモコン、体温計、LEDライト、電子辞書、マウス等
  • 布テープ No.600 セキスイ

    布テープ No.600

    セキスイ(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単4形
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(20本)
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • キッチンプロジェクト 保存用ポリ袋 ジャパックス

    キッチンプロジェクト 保存用ポリ袋

    ジャパックス(10件のレビュー)
    349税込384
    1袋(50枚)
    当日出荷
    食品保存用ポリ袋
    材質LLDPE厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
  • コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ

    コンクリートドリル 丸シャンク

    モノタロウ(121件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル手袋SRB 100枚入

    宇都宮製作[手袋](30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
    用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無
  • アルカリ乾電池 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 単4形

    マクセル(7件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち&パワー
    用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形

    マクセル(13件のレビュー)
    479税込527
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • マダニリムーバー TIGER(タイガー)

    マダニリムーバー

    TIGER(タイガー)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個(3本)
    当日出荷
    マダニに噛まれた際の応急処置用に便利な、マダニ・リムーバーが3サイズセットになっています。 マダニの大きさに合わせて、サイズを選んでください。マダニにかまれたら、無理やり引っ張って取り除こうとしても、口の部分が皮膚に残ってしまう可能性があります。 残った口や、広がった傷口から感染が広がる可能性がありますので、道具を使って確実に除去しなくてはいけません。
    セット内容(大)(中)(小)×各1本(計3本セット)グリーン(ブルー)寸法(cm)(大)1.8×0.8×6.5、(中)1.4×0.7×6.2、(小)0.9×0.5×5.0
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • 単4形アルカリ乾電池 FDK

    単4形アルカリ乾電池

    FDK(3件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルカリ乾電池 単4形10本パック。使用推奨期限5年。日本製。
    寸法(mm)Φ10.5×44.5質量(g)(1個)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
  • VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    VLRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    289税込318
    1セット(10個)
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    用途ピンコンタクト用材質ナイロン66タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2規格UL94V-0定格電圧(V)600
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)

    マンガン乾電池

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単4形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5質量(g/個)9
  • エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック)

    エボルタ増量パック

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
    種類アルカリ電圧(V)1.5
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
    付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • S&S透明クロステープ セキスイ

    S&S透明クロステープ

    セキスイ(10件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
  • テクノタッチ回転印 本西暦日付 サンビー

    テクノタッチ回転印 本西暦日付

    サンビー(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチで鮮明な印字 握りやすく、押しやすいグリップ 堅牢で丈夫な構造
    用途西暦の日付が入った便利なタイプです。構成オビ:4連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
    材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 乾電池 エボルタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1パック(14本)
    当日出荷
    長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
関連キーワード
...