形状プラグ
トラスコ品番734-8762
質量(g)60
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
形状レジューサ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス R3/8×オス R3/8
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色グレー
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1426
色クリア
容量(mL)301
材質(本体)スチロール
質量(g)80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×101×27
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)141×101×27
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)
天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302
アズワン品番0-4558-41
1個
¥203,000
税込¥223,300
当日出荷
形状レジューサ
型式KQB2R03-07
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。
厚さ(mm)0.2
取付方式ステッカー
縦(mm)150
横(mm)150
表示内容シートベルト着用
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ESP-WROOM-02やESP32用のプログラマ。ESP-WROOM-02やESP32への書き込みに使用するプログラマです。FLINT ESP Programmerの後継機種で、本製品ではESP32用書き込み安定化回路が内蔵され、コネクタがUSB Type-Cに変更されています。また、ケースが付属しています。ESPマイコンは、書き込み時にスイッチの操作をしなくてはならないのですが、本プログラマの内蔵回路によりスイッチの操作が不要になりました。シリアル-USB変換にはFTDI社のFT231XS-Rを使用し、3.3Vの3端子レギュレータやRESET/モード切り替えスイッチなども搭載しています。ESP-WROOM-02とESP32は、書き込み時のENの立ち上がりタイミングがずれていて、ESP32の書き込みが安定しないという症状が発生しましたが、その対策として0.47μFのコンデンサと10Ωの抵抗を使用した書き込み安定化回路をESP32用に内蔵しました。ESP-WROOM-02でも問題なく書き込みができます。
仕様●コネクタ:USB Type-C●電源:5V(USB-Type-C端子から供給)●表示:LED(Power/RX/TX)●リセッタブルヒューズ:電流-ホールド時 500mA(max)/トリップ時 1A●サイズ:50mm×20mm(ピンソケットを含む)●※USBケーブルは付属していません。●※FTDI BasicのピンソケットとはRX/TX/3.3V/GNDのみ共通ですが、他のピンは異なっているのでご注意ください。●【仕様の比較】●ESP Programmer●ESPProgrammer R3●外観●基板むきだし●ケース入り●コネクタ形状●USB Micro-B●USB Type-C●ESP32用書込み安定化回路●なし●あり●【資料】●サポートページ●ドライバーダウンロード
アズワン品番67-0433-07
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
型式KQG2R03-07
適合管継手d(inch)Φ1/4
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
主な特長。〇EOS初の裏面照射積層CMOSセンサー×DIGIC Xで高画質。有効画素数最大約2410万画素、35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーにより、優れた受光効率と信号読み出しの高速化を実現。RFレンズ、映像エンジンDIGIC Xとの連携により、従来のEOSをしのぐ連続撮影速度でありながら、ノイズの抑制や階調表現、解像感の向上など高度な画像処理を行います。〇高速性能。電子シャッター時で最高約30コマ/秒、AF/AE追従の高速連続撮影が可能になり、連続撮影中のブラックアウトフリー撮影を実現。また、CMOSセンサー搭載に伴い、電子シャッターのシャッタースピードが高速化し、最速1/64000秒の設定(TV/M時)が可能になりました。さらに、メカシャッター・電子先幕による撮影時においても、AF/AE追従による最高約12コマ/秒の高速連続撮影を実現。明るい環境で大口径レンズの絞り開放での撮影や、ローリングシャッター歪みが気になっていた被写体に対応が可能になりました。これにより、多様なシーンでこれまで困難だった撮影をサポートします。〇「高速×高画質」を支えるAFシステム。デュアルピクセルCMOS AF IIと強力なトラッキングシステムを搭載。精度の高いAFトラッキングを可能にし、測距エリアは画面の横:最大約100%×縦:最大約100%を実現。全画素が撮像面位相差AFと撮像の機能を備え、広範囲AFと高画質を両立。低輝度時の被写体捕捉やサーボAFなどのAF性能の総合的な向上を図っています。また、視線入力も採用し、高速で移動する被写体へのピント精度と構図の柔軟性を両立しています。進化したEOS iTR AF Xにより、人物の検出における「瞳・頭部・胴体」の検出性能が大きく向上し、予期せぬ動きの動物検出(犬/猫/鳥)にも、すばやく高精度なピント合わせを実現。モータースポーツにおける車(フォーミュラカー、ラリーカーなど)、バイク(モーターバイク、オフロードバイク)の乗り物検出にも対応しており、ドライバーやライダーのヘルメットなど重要部位を検出する[スポット検出]も設定可能です。〇本格性能の動画記録。6K RAW 60Pの内部記録、4K DCI/UHD 120Pのハイフレームレート動画記録を実現。Canon Log 3を搭載し、HDR PQ動画やRAW動画にも対応。従来よりさらに高精細な動画記録を実現し、速報から高度な映像制作まで多様な用途とワークフローに対応しています。〇操作性・信頼性。高輝度かつ高精細、応答性に優れた約576万ドットOLED電子ビューファインダーを採用し、光学ファインダーの見えを再現するOVFビューアシストも搭載。さらに、約415万ドットのバリアングル液晶モニターの搭載や、マグネシウム合金製外装の採用、防塵・防滴性能を備えるなど、堅牢性と耐久性、軽量化を高レベルで実現しています。また、EOS-1D Xシリーズとの共通性と、指のアクセスのしやすさの両面を考慮して操作部材を配置しており、カメラの併用が容易です。大口径レンズや超望遠レンズを装着時の安定性を実現するホールド性に優れたグリップ、暗い環境での操作をサポートするボタン照明も搭載しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室やカードスロットカバー、端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じ、アクセサリシューカバーを装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。〇高機能シュー×拡張性。コネクタータイプの接点部の採用により、高速データ通信や電源供給などの多様な機能拡張に対応する新開発のマルチアクセサリーシューを採用。これまで対応できなかった音声データや画像データなどのダイレクトなカメラ入力にも対応しており、また、カメラからの電源供給により大電力を必要としないアクセサリーでは電池が不要になるなど、撮影機材の小型・軽量化が図れます。既存アクセサリーとの互換性を確保しつつ、新規アクセサリーによる撮影やワークフローの可能性の拡大に対応しています。
有効画素数最大約2410万画素
色ブラック
本体質量(g)約822
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150.0×142.6×87.2
付属品バッテリーパックLP-E19、バッテリーチャージャーLC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブルIFC-100U、ストラップER-L1
電源充電式リチウムイオン電池LP-E19×1/ACアダプターAC-E19/DCカプラーDR-E19
撮像画面サイズ約36.0×24.0mm
記録媒体CFexpressカード(Type B対応、VPG400対応)、SDメモリーカード(UHS-II対応)
フォーカスデュアルピクセルCMOS AF
モニタTFT式カラー液晶3.2型/約415万ドット
ISO感度設定ISO100~204800
シャッター速度(秒)【メカシャッター・電子先幕時】1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【電子シャッター時】1/64000、1/32000、1/16000、1/12800、1/10000、1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【動画撮影】1/4000-25、1/4000-8(マニュアル露出・シャッター優先AE)
その他キヤノンRFマウント
撮像素子35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサー
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
4日以内出荷
トラスコ品番755-0375
適合機種SI-4010SI-4011
質量(g)80
面取能力3R
面数【使用可能】8
1パック(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
PU laminated mesh upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール
R3 full UD carbon outsole:ダイレクトなパワー伝達に最適な剛性を持つソール
Instep Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R3は高い剛性を備えるソールと素早いフットエントリー、そして競技中の微調整が可能なフィット感を組み合わせた先進のトライアスロンシューズです。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
カラー:ブラック/ホワイト、レッド/ブラック
質量(g)476(size 42)
材質(アッパー)PUラミネート メッシュ アッパー
仕様BOA IP1-B ダイヤル、R3アウトソール:UDフルカーボン
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4355
質量(g)350
アズワン品番61-9942-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
種類フリーアングル
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
ねじ径T1R3/8
ねじ径T2R3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)57.8
質量(g)62
トラスコ品番808-3413
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1431
色クリア
容量(mL)602
材質(本体)スチロール
質量(g)122
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×101×54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)141×101×54
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです)
適合本体GM73-v
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥3,088
税込¥3,397
欠品中
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル
付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)112×40×73
質量(g)180
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズM
適合寸法(cm)75~85
アズワン品番65-2335-26
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
排気方向360°スイーベル式
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。
4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズ3L
適応胴囲(cm)105~115
アズワン品番65-2335-29
1箱
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
適合流体空気
適合ねじR3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番814-6225
全長(mm)57.5
質量(g)103
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
汎用性と使いやすさを究めた3代目チータ。河川・港湾部から外洋の幅広いフィールドであらゆるターゲットを狙うアングラーに向けた3代目ラグゼチータシリーズ。カーボンの常識を覆したといわれる「TORAYCA(R)T1100G」をメインマテリアルに高弾性カーボンをコンポジット。シャープな張り感が向上し、強度はそのままに軽量化を果たしました。キャストフィールと軽快な操作性にさらなる磨きをかけ、あらゆるシチュエーションに多彩なアプローチが可能です。
タイプスピニング
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino
アズワン品番68-2095-84
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別オネジ
接続ねじR3/8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ