カテゴリ

  • 農業機械(973)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(870)
  • バイク純正部品(343)
  • バイク部品(338)
  • 制御機器(298)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 測定用品(116)
  • メカニカル部品(103)
  • 切削工具(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 自動車純正部品(47)
  • 家電(40)
  • 作業工具(36)
  • バッテリー・電装(33)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 電気材料(25)
  • 建築金物(22)
  • 電動工具(19)
  • 厨房用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • カー用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 防災用品(11)
  • 住設機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 安全用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「r1/4 r1/2」の検索結果

関連キーワード
4,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-357材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径ニップルメッキ付 千代田通商

    異径ニップルメッキ付

    千代田通商(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いソケット ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
  • 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC

    3ポート残圧排気弁モジュラタイプ

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 異径六角ニップル アソー

    異径六角ニップル

    アソー(30件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ブツシユ(R1/4XRC1/2) BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ(R1/4XRC1/2)

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    規格NF-1024部品名称ブツシユ(R1/4XRC1/2)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.23、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.23、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.38、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.23、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.38、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.38、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.23、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.38、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ

    径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

    モノタロウ(47件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-2型R1/4 アズワン

    T-2型R1/4

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • PTFE エルボーニップル R1/2×1/4 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/2×1/4

    フロンケミカル
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番734-9971形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-15
  • 小型圧力計 A型 R1/4 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 A型 R1/4 50Φ

    右下精器製造
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
  • R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-123形状ハーフユニオン
  • R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-142
  • 液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ 武蔵エンジニアリング

    液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
  • フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/4

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/4

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/4

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/4

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック

    シマルーベ用 アダプターR 1/4"×

    シマテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/2

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3556質量(g)579.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7235材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
関連キーワード
...